PARKER 스테인레스 스틸 파이프 계장 처리 애플리케이션에서 누출없는 파이프 연결을 제공합니다. 3000 ~ 10000 psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. ASTM 바 스톡 및 가까운 곡물 단조로 제작되었습니다. 다양한 스레드 형태로 제공
계장 처리 애플리케이션에서 누출없는 파이프 연결을 제공합니다. 3000 ~ 10000 psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. ASTM 바 스톡 및 가까운 곡물 단조로 제작되었습니다. 다양한 스레드 형태로 제공
스타일 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN SS | ₩46,462 | ||||
A | 4-4 MCN SS | ₩29,925 | ||||
A | 12-12 MCN SS | ₩132,825 | ||||
A | 6-6 MCN SS | ₩34,020 |
닫기 니플 1/8 인치 Npt 수 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2-2 MCN SS | AE6QQ | ₩ 21,035 |
더 알아보기
- 절단공구
- 디스 펜싱 건
- 진동기
- 황동
- 오토 바디 도구
- 마그네틱 턱 캡
- 실외 비품 액세서리
- 회로 보호 장치
- 장치 트림 종료
- 에어 실린더 속도 제어
- WESCO 디 헤더
- 3M 8901 시리즈, 폴리에스테르 테이프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3/4-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 작동 표준 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- MILLER FLUID POWER 전면 또는 후면 플랜지
- RAYTECH 세라믹 미디어
- MASTER LOCK No 90 총기 자물쇠
- VESTIL PLPG 시리즈 플라스틱 팔레트 및 스키드
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 1 1/2인치 피치
- SCHNEIDER ELECTRIC 전면 플레이트