Parker 표면 코팅(페룰 경화):
- 백 페룰에 적용하여 산화물 부동태층을 변경하여 탄소 과포화 표면층을 형성합니다.
- STM 316 스테인리스강의 내식성 및 경도 등급 향상
- 고온이 필요하지 않음
- 내부 및 외부 부식을 방지하기 위해 가장 공격적인 유체 및 화학 물질을 밀봉합니다.
- 밀봉 무결성의 손실 없이 반복적인 분해 및 재조립 가능
- 표면을 매끄럽고 결함 없이 만듭니다.
- 부품 간의 적절한 윤활 보장
3000 및 5000 PSI 압력 등급으로 제공됩니다. 호스를 고장으로부터 보호하면서 전체 흐름 및 최소 압력 강하를 위해 설계된 PS 시리즈 스위블 엘보. 누출 방지 작동을위한 아연 도금 강철 구조 및 탄화 플루오르 씰이 특징입니다.
Parker Hannifin의 광범위한 카탈로그에는 고품질 황동 피팅 및 밸브, 고무 및 열가소성 수지 호스 및 피팅, 튜브 피팅, 빠른 연결 커플링 및 유압 및 공압 응용 분야를 위한 다양한 조립 도구가 포함되어 있습니다. Parker 볼 밸브는 높은 볼륨과 고압의 액체 흐름을 유지하고 조절하며 안전한 XNUMX/XNUMX회전 작동을 위한 작동이 쉬운 레버를 특징으로 합니다.
Parker 피팅 카탈로그는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅 및 Seal-Lok 피팅으로 구성됩니다. 이 브랜드의 Seal-Lok 피팅은 진동 및 과토크에 대한 저항력을 제공합니다. 평평한 밀봉 표면과 특허 받은 Trap-Seal 설계가 특징이므로 고압, 진동 및 충격이 심한 환경의 응용 분야에 이상적입니다.
단종되거나 품절된 부품의 경우 Raptor Supplies 또한 Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools 및 Speedaire와 같은 다른 유압 피팅 및 밸브 브랜드의 대체 솔루션을 제공합니다. 상호 참조를 일치시키거나 단순히 검색 표시줄에 부품 속성을 입력할 수 있습니다.
Parker 피팅은 크기가 작고 무게가 적으며 슬리브 또는 작은 상자에 포장되어 배송됩니다. 일부 Parker 품목은 5개 또는 10개 팩 크기로 배송됩니다. 소량의 Parker 제품은 택배 서비스를 통해 배송됩니다.
Parker Hannifin의 기업 본사는 Greater Cleveland의 Mayfield Heights, Ohio에 있습니다(Cleveland 우편 주소 포함). 1917년에 설립되었으며 9년 1964월 XNUMX일부터 NYSE에서 상장되었습니다.
Raptor Supplies 가장 가혹한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하는 신뢰할 수 있는 누출 없는 연결을 특징으로 하는 Parker 피팅의 전체 카탈로그를 제공합니다. 여기에는 Intru-Lok 피팅, EO 피팅, Triple-Lok 피팅, Ferulok 피팅, EO-2 피팅, Seal-Lok 피팅, 파이프 피팅 및 포트 어댑터가 포함됩니다.
Parker Hannifin 품목이 있는 경우 호스, 피팅 또는 퀵 커플링과 같이 기존 제품의 사진을 이메일로 보내거나 필요한 Parker 품목의 링크 또는 스크린샷을 보내주십시오. 우리 팀이 응답하고 올바른 제품을 제공할 것입니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 AN/AS 표준이 아닌 SAE를 준수합니다. 이러한 피팅은 지상 지원용으로 구현할 수 있지만 공중 응용 분야에는 사용할 수 없습니다.
Parker 튜브 피팅 및 어댑터는 ToughShield 6이라고 하는 독점 아연 크롬-1000 무함유 도금을 특징으로 합니다. 이 도금은 최대 1000시간의 적청 내식성을 제공하며 내부의 인접한 대형 구성 요소(밸브, 펌프 등)로 부식이 확산되는 것을 방지합니다. 체계.
Parker는 질소 기반 비료로 인한 부식을 방지하는 XTR 코팅을 제공합니다. XTR 코팅은 요청 시 튜브 피팅 및 어댑터, 호스 피팅에 사용할 수 있습니다. 견적을 받으려면 연락처하십시오. Raptor Supplies.
물론 Parker Seal-Lok O-ring Face Seal 피팅은 특히 CNG, LNG, LPG 또는 H2 대체 연료 응용 분야에 대해 별도의 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
예, Parker는 온도 등급이 화씨 -90~15도인 고온 400 경도계 FKM(플루오르카본) O-링을 제공합니다.