PARKER 빠른 연결 해제 튜브 피팅 열가소성 튜빙 / 파이프 라인 설치 서비스의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 자외선 공격에 저항하고 우수한 치수 안정성을 제공하는 검은 색 아세탈 공중 합체 구조가 특징입니다. 손으로 쉽게 조이는 메커니즘을 위해 널링 너트 장착
열가소성 튜빙 / 파이프 라인 설치 서비스의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 자외선 공격에 저항하고 우수한 치수 안정성을 제공하는 검은 색 아세탈 공중 합체 구조가 특징입니다. 손으로 쉽게 조이는 메커니즘을 위해 널링 너트 장착
퀵 커플 링
Parker 퀵 커플링은 부식성 유체 및 화학 물질 취급 응용 분야를 위한 저압 폐쇄 시스템 이송 및 유체 분배용으로 설계되었습니다. 푸시투커넥트 디자인을 통해 사용자는 추가 도구 없이 커플링을 빠르게 연결/분리할 수 있으며 SS/유리 충전 폴리프로필렌 구조는 장기간 내구성 있는 작동을 보장합니다. 일부 모델에는 부식성 유체로부터 보호하기 위한 316 SS 스프링과 유체 라인을 연결하는 동안 원치 않는 공기 유입을 최소화하기 위한 플러시 페이스 밸브가 있습니다. 2인치 및 2.5인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 퀵 커플링 중에서 선택하십시오.
Parker 퀵 커플링은 부식성 유체 및 화학 물질 취급 응용 분야를 위한 저압 폐쇄 시스템 이송 및 유체 분배용으로 설계되었습니다. 푸시투커넥트 디자인을 통해 사용자는 추가 도구 없이 커플링을 빠르게 연결/분리할 수 있으며 SS/유리 충전 폴리프로필렌 구조는 장기간 내구성 있는 작동을 보장합니다. 일부 모델에는 부식성 유체로부터 보호하기 위한 316 SS 스프링과 유체 라인을 연결하는 동안 원치 않는 공기 유입을 최소화하기 위한 플러시 페이스 밸브가 있습니다. 2인치 및 2.5인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 퀵 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 육각 크기 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MP-S3 | ₩596,452 | ||||||
B | NSL-2002-32MBU-S3 | ₩596,452 | ||||||
C | NSL-2001-32FP-S3 | ₩1,615,967 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 391PSS-4-2 | ₩205,957 | |
A | 391PSS-4-4 | ₩200,865 |
먼지 캡 에틸렌 프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFR-1002 | 아투예드 | ₩ 47,705 |
인라인 인서트, 316 스테인리스강, 1/4인치, 1/4인치 파이프 크기, 인서트 X 압축
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
393PSS-4-4 | CV4MPG | ₩ 301,332 |
퀵 커플 링, 크기 3/4 인치, NPT, Non-Spill, SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FS-751-12FP | BX2QKA | ₩ 1,045,408 | 자세히 |
유압 퀵 커플 링, 공압 매체 유형, 1/4 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0003-093 | BX3DJR | ₩ 159,488 | 자세히 |
비 유출 퀵 커플 링, 1/4 인치 크기, 호스 바브, 아세탈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PPL-253-4HB | BX3LPY | ₩ 9,016 | 자세히 |
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 수공구 키트
- 와이어 로프 및 피팅
- 건벽/석고용 장비
- 파이프 스레딩 장비
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 밴드 히터
- 수영장 전등
- DC 전원 솔레노이드
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크, 1 스테이션
- ELESA 널링 그립 노브
- NOTRAX De-Flex 니트릴 건조 지역 매트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 실린더 채우기 채찍
- ANVIL 컴패니언 플랜지 감소, 나사산
- WRIGHT TOOL 전체 폴란드어 메트릭 플레어 너트 렌치, 6 포인트
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 롱 코트
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 소켓
- DAYTON 진공 액세서리 키트
- METZ CONNECT 케이블 커넥터