PARKER 볼 밸브 고용량 및 고압 액체 흐름을 유지하고 조절하도록 설계된 Parker 밸브. 스테인리스 스틸, PFTE 및 황동 및 다양한 연결 유형으로 제공
고용량 및 고압 액체 흐름을 유지하고 조절하도록 설계된 Parker 밸브. 스테인리스 스틸, PFTE 및 황동 및 다양한 연결 유형으로 제공
볼 밸브는 수처리 공장, 석유 및 가스 파이프라인, 화학 처리, HVAC 시스템 및 상업용 배관 응용 분야에 사용됩니다. 이 고압 볼 밸브는 다음에 이상적입니다....자세히 보기
MB 시리즈, 스테인리스 스틸 3 방향 볼 밸브, 1 피스 밸브 구조
스타일 | 모델 | 줄기 유형 | 본체 재질 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포트 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 층 -MB6XPFA-SSP | ₩576,695 | |||||||||
B | 6A-MB6XPFA-SSP | ₩687,155 |
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 포트 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A-MB2XPFA-BP | ₩298,235 | ||||
A | 4A-MB4XPFA-BP | ₩262,202 | ||||
A | 2Z-MB2XPFA-BP | ₩283,010 | ||||
A | 4Z-MB4XPFA-BP | ₩297,360 | ||||
A | 6A-MB6XPFA-BP | ₩480,305 | ||||
A | 6Z-MB6XPFA-BP | ₩422,432 |
316 스테인리스 스틸 3방향 미니 볼 밸브, Comp. x 비교 x 비교
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8XPFA-SSP | ₩1,176,437 | |||||
A | 4A-MB4XPFA-SSP | ₩435,295 | |||||
B | 6Z-MB6XPFA-SSP | ₩615,300 | |||||
A | 2A-MB2XPFA-SSP | ₩441,490 |
316 스테인리스 스틸 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
Parker 미니 볼 밸브는 계측 공정 응용 분야에서 유체 흐름을 제어하는 데 사용되며 전체 어셈블리를 분해하지 않고도 인라인 조립 및 분해가 가능합니다. 이 인라인 밸브는 노출 된 표면의 산화 반응에 대한 저항력을 제공하는 316 스테인리스 스틸 구조와 쉽게 식별 할 수 있도록 추가로 표시된 색상 코드 핸들이 특징입니다. 또한 안전한 20/80 회전 작업을 위해 드라이버 슬롯이있는 매우 작고 작동하기 쉬운 레버가 함께 제공되며 최대 압력 6000psi WOG에서 -XNUMX ~ XNUMX ° C 범위의 온도를 처리 할 수 있습니다. PFA 및 PCTFE 시트 재질 옵션으로 제공되는 다양한 고압 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker 미니 볼 밸브는 계측 공정 응용 분야에서 유체 흐름을 제어하는 데 사용되며 전체 어셈블리를 분해하지 않고도 인라인 조립 및 분해가 가능합니다. 이 인라인 밸브는 노출 된 표면의 산화 반응에 대한 저항력을 제공하는 316 스테인리스 스틸 구조와 쉽게 식별 할 수 있도록 추가로 표시된 색상 코드 핸들이 특징입니다. 또한 안전한 20/80 회전 작업을 위해 드라이버 슬롯이있는 매우 작고 작동하기 쉬운 레버가 함께 제공되며 최대 압력 6000psi WOG에서 -XNUMX ~ XNUMX ° C 범위의 온도를 처리 할 수 있습니다. PFA 및 PCTFE 시트 재질 옵션으로 제공되는 다양한 고압 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | ₩946,155 | |||||
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | ₩355,757 | |||||
A | 4A-MB4LPFA-SSP | ₩369,880 | |||||
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | ₩441,630 | |||||
A | 2A-MB2LPFA-SSP | ₩380,520 |
단조 황동 볼 밸브, 잠금 스틸 핸들
Parker 501 시리즈 산업용 볼 밸브는 가솔린 및 디젤 구동 차량, 수도 및 항공 서비스 라인, 플랜트 설계 배관 응용 분야의 차단 장치로 사용됩니다. 이 장치는 우수한 충격 및 내식성을 제공하는 크롬 도금 황동 구조를 특징으로 합니다. 최대 내식성을 제공하는 PTFE 씰 및 씰과 완전 차단 적용을 위한 정지 동작을 허용하는 1/4 회전 핸들이 있습니다. 3/8, 1/2 및 XNUMX/XNUMX인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 범용 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 501 시리즈 산업용 볼 밸브는 가솔린 및 디젤 구동 차량, 수도 및 항공 서비스 라인, 플랜트 설계 배관 응용 분야의 차단 장치로 사용됩니다. 이 장치는 우수한 충격 및 내식성을 제공하는 크롬 도금 황동 구조를 특징으로 합니다. 최대 내식성을 제공하는 PTFE 씰 및 씰과 완전 차단 적용을 위한 정지 동작을 허용하는 1/4 회전 핸들이 있습니다. 3/8, 1/2 및 XNUMX/XNUMX인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 범용 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
황동 볼 밸브, 3방향 전환
Parker 533 시리즈 황동 볼 밸브는 펌프, 화학 처리, 건설 장비 및 특수 산업 기계의 흐름 전환 및 유체 전달 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 가혹한 온도 조건에 견딜 수 있도록 단조 황동 구조로 되어 있어 내구성과 수명 연장을 제공합니다. 효율성 향상을 위한 최적의 흐름 설계와 내부식성 극대화를 위한 불활성 PTFE 씰 및 시트가 특징입니다. 1/4회전 메커니즘은 중앙 포트에서 오른쪽 또는 왼쪽 포트로 흐름을 전환합니다. 이 볼 밸브는 안전한 연결을 위해 패널에 장착되며 1/XNUMX~XNUMX인치 범위의 파이프 크기로 제공됩니다.
Parker 533 시리즈 황동 볼 밸브는 펌프, 화학 처리, 건설 장비 및 특수 산업 기계의 흐름 전환 및 유체 전달 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 가혹한 온도 조건에 견딜 수 있도록 단조 황동 구조로 되어 있어 내구성과 수명 연장을 제공합니다. 효율성 향상을 위한 최적의 흐름 설계와 내부식성 극대화를 위한 불활성 PTFE 씰 및 시트가 특징입니다. 1/4회전 메커니즘은 중앙 포트에서 오른쪽 또는 왼쪽 포트로 흐름을 전환합니다. 이 볼 밸브는 안전한 연결을 위해 패널에 장착되며 1/XNUMX~XNUMX인치 범위의 파이프 크기로 제공됩니다.
황동 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
Parker MB 시리즈 볼 밸브는 발전, 기후 제어, 밀봉 및 차폐, 가스 취급 및 계측 응용 분야의 유체 전달 및 제어 작업에 가장 적합합니다. 이 소형 밸브 액추에이터는 누출의 여지가 없는 일체형 패킹 설계와 65psi WOG의 최대 압력에서 -300~3000deg F 범위의 온도를 처리할 수 있는 황동 구조가 특징입니다. 또한 색상 코드가 있는 핸들이 장착되어 양방향 흐름에 사용할 수 있으며 작동이 쉬운 스크루드라이버 슬롯이 있는 작동이 쉬운 레버가 있습니다. 전체 및 표준 포트 변형으로 제공되는 다양한 프로세스 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Parker 대리점입니다.
Parker MB 시리즈 볼 밸브는 발전, 기후 제어, 밀봉 및 차폐, 가스 취급 및 계측 응용 분야의 유체 전달 및 제어 작업에 가장 적합합니다. 이 소형 밸브 액추에이터는 누출의 여지가 없는 일체형 패킹 설계와 65psi WOG의 최대 압력에서 -300~3000deg F 범위의 온도를 처리할 수 있는 황동 구조가 특징입니다. 또한 색상 코드가 있는 핸들이 장착되어 양방향 흐름에 사용할 수 있으며 작동이 쉬운 스크루드라이버 슬롯이 있는 작동이 쉬운 레버가 있습니다. 전체 및 표준 포트 변형으로 제공되는 다양한 프로세스 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Parker 대리점입니다.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 포트 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z-MB6LPFA-BP | ₩345,450 | |||||
A | 2A-MB2LPFA-BP | ₩254,607 | |||||
A | 6A-MB6LPFA-BP | ₩350,612 | |||||
A | 4Z-MB4LPFA-BP | ₩234,220 | |||||
A | 2Z-MB2LPFA-BP | ₩250,967 | |||||
A | 4A-MB4LPFA-BP | ₩240,642 |
316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 밸브 구조 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPBYB8FF | ₩456,592 | |||||||||
B | XVP502SS-8 | ₩304,780 | |||||||||
B | XVP502SS-6 | ₩120,592 | |||||||||
B | XVP502SS-4 | ₩224,035 | |||||||||
B | XVP502SS-12 | ₩184,625 |
500 시리즈, 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XV506P-16 | ₩256,270 | |||||
A | XV506P-6 | ₩133,665 | |||||
A | XV506P-12 | ₩219,135 | |||||
A | XV506P-4 | ₩114,764 | |||||
A | XV506P-8 | ₩112,752 | |||||
B | XVP500P-8 | ₩39,165 | |||||
B | XVVP500P-8 | ₩42,122 | |||||
C | XVV500P-4 | ₩31,290 | |||||
B | XVP500P-16 | ₩152,950 | |||||
B | XVP500P-12 | ₩50,697 | |||||
D | XV502P-12 | ₩134,610 | |||||
D | XV502P-4 | ₩96,320 | |||||
B | XVVP500P-12 | ₩49,577 | |||||
B | XVP500P-6 | ₩37,170 | |||||
B | XVP500P-4 | ₩31,027 | |||||
B | XVVP500P-16 | ₩78,575 | |||||
C | XVV500P-6 | ₩32,515 | |||||
D | XV502P-8 | ₩110,022 | |||||
B | XVVP500P-6 | ₩39,882 | |||||
B | XVVP500P-4 | ₩37,905 | |||||
C | XVV500P-8 | ₩33,687 | |||||
E | XV500P-16 | ₩51,240 | |||||
E | XV500P-12 | ₩90,772 | |||||
E | XV500P-8 | ₩28,437 | |||||
E | XV500P-6 | ₩24,377 |
수동 볼 밸브
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PBPP4VFC4 | ₩18,795 | ||
B | PBPP6VFE4 | ₩18,795 | ||
C | FTPPB4VME4 | ₩14,332 | ||
D | LFPP4VFE2 | ₩16,730 | ||
E | FTPPB6VFC6 | ₩15,785 | ||
F | LFPP6VAS6 | ₩23,887 | ||
G | PBPP6VEU6 | ₩18,340 | ||
H | LFPP6VUCPB6 | ₩18,515 | ||
I | FTPPB6VEU4 | ₩19,215 | ||
J | LFPP4VMC8 | ₩33,635 | ||
K | HPBXB8FFHP | ₩1,350,422 | ||
B | PBPP4VFE4 | ₩18,795 | ||
G | PBPP4VEU4 | ₩18,620 | ||
F | LFPP6VAS8 | ₩33,582 | ||
I | FTPPB8VEU8 | ₩24,920 | ||
L | PBPP4VME4 | ₩18,987 | ||
M | FTPPB6VFE4 | ₩14,035 | ||
N | PBPP4VUC4 | ₩18,795 | ||
O | FTPPB4VUC4 | ₩12,145 | ||
P | LFPP4VME2 | ₩19,705 | ||
D | LFPP6VFE2 | ₩15,032 | ||
D | LFPP4VFE6 | ₩17,430 | ||
B | PBPP6VFE6 | ₩18,795 | ||
O | FTPPB6VUC6 | ₩14,962 | ||
F | LFPP4VAS6 | ₩22,190 |
산업용 황동 볼 밸브, V500 시리즈
Parker V500 시리즈 볼 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로 조절하도록 설계되었습니다. 크롬 도금 황동 본체는 내구성과 내식성을 제공합니다. 이 밸브는 밸브를 열고 닫는 나일론으로 덮인 강철 레버 핸들과 누수 방지 작동을 보장하는 PTFE 시트 및 씰이 특징입니다. 이 산업용 볼 밸브에는 암-암 연결을 위한 NPT 나사산이 있습니다. 250 및 650 PSI 작동 압력 등급으로 제공됩니다.
Parker V500 시리즈 볼 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로 조절하도록 설계되었습니다. 크롬 도금 황동 본체는 내구성과 내식성을 제공합니다. 이 밸브는 밸브를 열고 닫는 나일론으로 덮인 강철 레버 핸들과 누수 방지 작동을 보장하는 PTFE 시트 및 씰이 특징입니다. 이 산업용 볼 밸브에는 암-암 연결을 위한 NPT 나사산이 있습니다. 250 및 650 PSI 작동 압력 등급으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 유량 | 길이 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV-6-1414-0 | ₩2,108,872 | |||||
A | MV-6-1818-0 | ₩2,248,242 |
스테인리스 볼 밸브
Parker 산업용 볼 밸브는 정유소, 농업, 철강 및 식품 가공 공장의 유체 취급 작업용으로 설계되었습니다. 연마성 및 식품 등급 유체를 처리하기 위한 스테인레스 스틸 볼 및 인클로저가 특징이며 유체 오염 가능성을 방지하고 PTFE 씰로 누출 방지 작동을 보장합니다. 레버형 핸들은 밸브를 빠르게 열고 닫을 수 있도록 해줍니다. 3/8, 1/4 및 3/4인치 스레드 크기로 제공되는 다양한 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 산업용 볼 밸브는 정유소, 농업, 철강 및 식품 가공 공장의 유체 취급 작업용으로 설계되었습니다. 연마성 및 식품 등급 유체를 처리하기 위한 스테인레스 스틸 볼 및 인클로저가 특징이며 유체 오염 가능성을 방지하고 PTFE 씰로 누출 방지 작동을 보장합니다. 레버형 핸들은 밸브를 빠르게 열고 닫을 수 있도록 해줍니다. 3/8, 1/4 및 3/4인치 스레드 크기로 제공되는 다양한 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
볼 밸브, 폴리 프로필렌
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 셰이프 | 줄기 재질 | 스타일 | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PP4VEU4-MG | ₩23,828 | RFQ | ||||||||
B | PP4VFE4-MG | ₩16,716 | RFQ | ||||||||
C | PP6VME4-MG | ₩16,716 | RFQ | ||||||||
B | PP6VFE6-MG | ₩16,716 | RFQ | ||||||||
C | PP4VME8-MG | ₩26,124 | RFQ | ||||||||
C | PP4VME4-MG | ₩17,444 | RFQ | ||||||||
C | PP4VME6-MG | ₩21,308 | RFQ | ||||||||
D | PP4VMC6-MG | ₩17,780 | RFQ | ||||||||
E | PP4VFC4-MG | ₩18,816 | RFQ | ||||||||
F | PP6VUC4-MG | ₩19,404 | RFQ | ||||||||
A | PP6VEU6-MG | ₩20,160 | RFQ | ||||||||
E | PP4VFC2-MG | ₩19,236 | RFQ | ||||||||
C | PP6VME8-MG | ₩28,168 | RFQ | ||||||||
D | PP6VMC4-MG | ₩15,960 | RFQ | ||||||||
C | PP6VME6-MG | ₩18,424 | RFQ | ||||||||
F | PP6VUC6-MG | ₩15,960 | RFQ | ||||||||
B | PP4VFE6-MG | ₩19,236 | RFQ | ||||||||
E | PP6VFC2-MG | ₩19,488 | RFQ | ||||||||
A | PP6VEU4-MG | ₩23,156 | RFQ | ||||||||
E | PP6VFC4-MG | ₩18,676 | RFQ | ||||||||
B | PP6VFE4-MG | ₩15,820 | RFQ | ||||||||
E | PP6VFC6-MG | ₩18,676 | RFQ | ||||||||
D | PP6VMC6-MG | ₩14,812 | RFQ | ||||||||
A | PP4VEU6-MG | ₩22,820 | RFQ | ||||||||
E | PP4VFC6-MG | ₩18,816 | RFQ |
B 시리즈, 볼 밸브
스타일 | 모델 | 포트 | 본체 재질 | 연결 유형 | 스타일 | 튜브 크기 | 밸브 타입 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z-B6LJ2-SSP | ₩487,112 | |||||||||
A | 4A-B6LJ2-SSP | ₩480,200 | |||||||||
B | 4 층 -B6LJ2-BP | ₩339,307 | |||||||||
A | 6A-B6LJ2-SSP | ₩538,247 | |||||||||
C | 4 층 -B6LJ2-SSP | ₩422,415 | |||||||||
A | 6Z-B6LJ2-SSP | ₩505,750 | |||||||||
A | 8A-B8LJ2-SSP | ₩1,084,982 | |||||||||
C | 6 층 -B8LJ2-SSP | ₩747,827 | |||||||||
C | 8 층 -B8LJ2-SSP | ₩958,055 | |||||||||
A | 8Z-B8LJ2-SSP | ₩1,033,672 | |||||||||
B | 6 층 -B8LJ2-BP | ₩503,947 | |||||||||
B | 8 층 -B8LJ2-BP | ₩660,852 |
PR 시리즈, 볼 밸브
스타일 | 모델 | 스타일 | 본체 재질 | 부피 계수 | 튜브 크기 | 연결 크기 | 연결 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z-PR6-VT-SS | ₩375,059 | |||||||||
B | 6Z-PR6-VT-B | ₩283,377 | |||||||||
A | 4Z-PR4-VT-SS | ₩216,632 | |||||||||
A | 8Z-PR6-VT-SS | ₩377,825 | |||||||||
B | 4Z-PR4-VT-B | ₩204,120 | |||||||||
B | 8Z-PR6-VT-B | ₩289,222 | |||||||||
C | 4A-PR4-VT-SS | ₩200,725 | |||||||||
B | 4A-PR4-VT-B | ₩197,365 | |||||||||
B | 6A-PR6-VT-B | ₩265,265 | |||||||||
C | 6A-PR6-VT-SS | ₩360,709 | |||||||||
C | 8A-PR6-VT-SS | ₩376,459 |
산업용 황동 볼 밸브
Parker 산업용 볼 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로 조절하도록 설계되었으며 대형 트럭, 농업용 파이프라인, 건설 현장 및 유체 라인에 이상적입니다. 크롬 도금 황동으로 만들어졌으며 최대 600PSI의 작동 압력을 견딜 수 있습니다. 이 황동 볼 밸브에는 강철로 만들어진 XNUMX/XNUMX 회전 레버 핸들이 있어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작이 가능하고 누출 방지 작동을 위한 PTFE 씰이 있습니다. 일부 모델에는 나일론으로 덮인 강철 손잡이가 있습니다. 솔더에서 솔더로, 수에서 암으로, 암에서 암 유형으로 제공되는 다양한 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 산업용 볼 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로 조절하도록 설계되었으며 대형 트럭, 농업용 파이프라인, 건설 현장 및 유체 라인에 이상적입니다. 크롬 도금 황동으로 만들어졌으며 최대 600PSI의 작동 압력을 견딜 수 있습니다. 이 황동 볼 밸브에는 강철로 만들어진 XNUMX/XNUMX 회전 레버 핸들이 있어 완전한 차단을 위한 확실한 정지 동작이 가능하고 누출 방지 작동을 위한 PTFE 씰이 있습니다. 일부 모델에는 나일론으로 덮인 강철 손잡이가 있습니다. 솔더에서 솔더로, 수에서 암으로, 암에서 암 유형으로 제공되는 다양한 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
볼 밸브
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 본체 재질 | 포트 | 씰 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHP16NSS1N | ₩465,657 | |||||||||
B | XV501SS-16 | ₩528,185 | |||||||||
C | XV590P-8 | ₩102,445 | |||||||||
D | XVP501SS-8 | ₩145,512 | |||||||||
E | XVP500P-32 | ₩185,237 | |||||||||
F | XV502SS-32 | ₩666,890 | |||||||||
G | 6A-MB6LPFA-SSP | ₩448,350 |
미니 볼 밸브
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4A-MB4APFA-SSP | ₩452,515 | |||
B | 4Z-MB6APFA-BP | ₩303,485 |
볼 밸브, 3/4인치 스레드 크기, 탄소강, 인라인
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V500HP-12 | CA4VBW | ₩ 408,912 | 자세히 |
더 알아보기
- 소방장비
- 가방 및 가방 액세서리
- 도색스프레이 외
- 용접봉 및 와이어
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 압력 게이지 키트
- 행 및 스택 상자
- 키 액세서리
- 수평 및 수직 라이프 라인
- 스트립 차트 온도 레코더
- TEMPCO 플랜 지식 침수 히터
- HAMILTON 트윈 휠 캐스터
- RIDGID 체인 집게
- VICTOR 절단 토치 21 인치
- OSG 961 시리즈, Carbide Bur
- CRYDOM CKR24 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- BANJO FITTINGS O 링, 노즐 밸브
- CHECKERS 몬스터 초크
- THOMAS & BETTS T10 시리즈 포크 터미널
- APOLLO VALVES 60B-100 시리즈 글로브 밸브