그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
본체 재질 | 316 SS |
부피 계수 | 3.19 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | 소비자물가지수(R) |
흐름 용량 | 3.19 마력 |
핸들 타입 | 쿼터 턴 |
최대 작동 압력 | 207 년 Psi |
최대. 압력 | 3000psi CWP |
전체 높이 | 2.16 " |
전체 길이 | 2.88 " |
반지 재질 | PTFE |
씰 재질 | 니트릴 고무 |
스타일 | 단일 페룰 압축 |
온도. 범위 | -10도에서 450도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481803065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 본체 재질 | 부피 계수 | 튜브 크기 | 연결 크기 | 연결 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-PR4-VT-SS | 두 개의 페룰 압축 | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) | 1.530 " | 2.18 " | ₩ 205,835 | ||
6A-PR6-VT-SS | 두 개의 페룰 압축 | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.66 " | ₩ 386,172 | ||
8A-PR6-VT-SS | 두 개의 페룰 압축 | 316 SS | 3.19 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.88 " | ₩ 385,420 | ||
4Z-PR4-VT-SS | 단일 페룰 압축 | 316 SS | 1.24 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 소비자물가지수(R) | 1.530 " | 2.18 " | ₩ 216,632 | ||
6Z-PR6-VT-SS | 단일 페룰 압축 | 316 SS | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 소비자물가지수(R) | 2.16 " | 2.66 " | ₩ 401,537 | ||
4A-PR4-VT-B | 두 개의 페룰 압축 | 황동 | 1.24 | 1 / 4 " | - | A-LOK (R) | 1.530 " | 2.18 " | ₩ 218,680 | ||
6A-PR6-VT-B | 두 개의 페룰 압축 | 황동 | 3.19 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | A-LOK (R) | 2.16 " | 2.66 " | ₩ 283,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.