PARKER 볼 밸브
필터
볼 밸브 제품 그룹 : Manual , 키: 4.98 " , 길이: 4.51 " , 맥스. 작동 압력: 414 바 , 최대. 증기 압력: 150psi WSP , 최대. 일의 압박감: 6000 PSI , 포트 크기: 1 인치 NPT , 압력 범위: 0에서 6000 PSI로 , 스레드 유형: NPT , 튜브 크기: 3 / 8 " , 너비: 2.5 "
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 본체 재질 | 포트 | 씰 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | 델린 | - | 강철 | - | ₩ 465,657 | |
B | XV501SS-16 | 1" | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | - | 바이 턴 | 바이 턴 | - | - | ₩ 542,850 | |
C | XV590P-8 | 1 / 2 " | 크롬 도금 황동 | 황동 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 황동 | 분출 증거 | ₩ 112,385 | |
D | XVP501SS-8 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 316 스테인레스 스틸 | 분출 증거 | ₩ 145,512 | |
E | XVP500P-32 | 2" | 크롬 도금 황동 | 황동 | - | PTFE | PTFE | - | - | ₩ 185,237 | |
F | XV502SS-32 | 2" | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | - | 바이 턴 | 바이 턴 | - | 분출 증거 | ₩ 673,382 | |
G | 6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | PTFE | PFA | 316 스테인레스 스틸 | 12 "X 51" | ₩ 480,007 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방수포
- 파워 미터 및 분석기 액세서리
- 케이블 보호기 액세서리
- 플라스틱 튜브 피팅
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 튜브피팅
- 아크 플래시 보호
- 펀치/끌/핸드드릴
- 원심펌프
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- DAYTON 플러그인 릴레이, 10A @ 28V DC 접점 정격, DPDT
- HUSQVARNA Fire Rescue Saw Blade, 사용 용도 : 절단 톱
- CAROL 휴대용 코드, SJOOW 자켓 유형
- WEATHERHEAD 유니온 1/2 인치 튜브 사이즈
- HONEYWELL 냉동 컨트롤러
- VERMONT GAGE 게이지 박스 및 라이브러리
- ANVIL 블랙 롤러 의자
- SPEARS VALVES PVC P800 옷장 플랜지, 허브
- DAYTON 클램프 너트
- HUB CITY 1010 시리즈 베벨 기어 드라이브