그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 2000psi WOG |
파이프 크기 | 1" |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 400도 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 본체 재질 | 포트 | 씰 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | PTFE | PFA | 316 스테인레스 스틸 | 12 "X 51" | ₩ 480,007 | ||
XVP500P-32 | 2" | 크롬 도금 황동 | 황동 | - | PTFE | PTFE | - | - | ₩ 185,237 | ||
XV590P-8 | 1 / 2 " | 크롬 도금 황동 | 황동 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 황동 | 분출 증거 | ₩ 112,385 | ||
XVP501SS-8 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 316 스테인레스 스틸 | 분출 증거 | ₩ 145,512 | ||
XV502SS-32 | 2" | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | - | 바이 턴 | 바이 턴 | - | 분출 증거 | ₩ 673,382 | ||
BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | 델린 | - | 강철 | - | ₩ 465,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.