항목 | 볼 밸브 |
신체 | 탄소강 |
연결 유형 | 여성-여성 |
높이 | 4.98 " |
길이 | 4.51 " |
최대 작동 압력 | 414 바 |
최대 일의 압박감 | 6000 PSI |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 2 |
포트 | 1" |
포트 크기 | 1 인치 NPT |
압력 범위 | 0에서 6000 PSI로 |
씰 재질 | 델린 |
줄기 재질 | 강철 |
스타일 | 양방향 차단 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 표준 핸들 |
밸브 재질 | 강철 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.49 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 본체 재질 | 포트 | 씰 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | PTFE | PFA | 316 스테인레스 스틸 | 12 "X 51" | ₩ 480,007 | ||
XVP500P-32 | 2" | 크롬 도금 황동 | 황동 | - | PTFE | PTFE | - | - | ₩ 185,237 | ||
XV590P-8 | 1 / 2 " | 크롬 도금 황동 | 황동 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 황동 | 분출 증거 | ₩ 112,385 | ||
XV501SS-16 | 1" | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | - | 바이 턴 | 바이 턴 | - | - | ₩ 542,850 | ||
XVP501SS-8 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | 가득 찬 | 바이 턴 | 바이 턴 | 316 스테인레스 스틸 | 분출 증거 | ₩ 145,512 | ||
XV502SS-32 | 2" | 스테인리스 강 | 316 스테인레스 스틸 | - | 바이 턴 | 바이 턴 | - | 분출 증거 | ₩ 673,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.