그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 나일론 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 6000psi WOG |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
온도. 범위 | -54도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | GB |
A. 볼 밸브는 중앙에 구멍이 뚫린 금속 볼을 사용하고 두 시트 사이에 끼어 흐름을 제어합니다. 이 볼 밸브는 가스 및 증기를 조절할 수 있으며 탄화수소 처리 응용 분야의 저유량 상황에 적합합니다.
A. 예, Hi-Pro 볼 밸브 핸들은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 직접 노출될 수 있습니다. 밸브는 API607 표준에 설명된 대로 화재에 직접 노출될 수 있습니다.
모델 | 온도. 범위 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 밸브 구조 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP502SS-4 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 1 / 4 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 248,220 | |
XVP502SS-6 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 3 / 8 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 120,592 | |
XVP502SS-8 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 1 / 2 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 319,550 | |
XVP502SS-12 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 3 / 4 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 184,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.