그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 2000psi WOG |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 바이 턴 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 400도 |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
모델 | 온도. 범위 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 밸브 구조 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP502SS-6 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 3 / 8 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 120,592 | |
XVP502SS-8 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 1 / 2 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 319,550 | |
XVP502SS-12 | 화씨 0도 ~ 400도 | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 1- 조각 | 2000psi WOG | 3 / 4 " | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 184,625 | |
HPBYB8FF | -54도 ~ 400도 F | 나일론 | 지레 | 2- 조각 | 6000psi WOG | 1 / 2 " | PTFE | PTFE | ₩ 488,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.