그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 3- 방법 |
연결 유형 | 비교 x Comp. x Comp. |
손잡이 재질 | 나일론 |
핸들 타입 | 쐐기 |
최대. 압력 | 3000psi WOG |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PFA |
줄기 재질 | ASTM A276 유형 316 |
줄기 유형 | 12 "X 51" |
온도. 범위 | -65도 300도까지 NS |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 포트 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2A-MB2XPFA-BP | 2500psi WOG | 가득 찬 | 1 / 8 " | ₩ 330,452 | |
4A-MB4XPFA-BP | 2500psi WOG | 가득 찬 | 1 / 4 " | ₩ 280,717 | |
6A-MB6XPFA-BP | 3000psi WOG | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 8 " | ₩ 532,175 | |
2Z-MB2XPFA-BP | 2500psi WOG | 가득 찬 | 1 / 8 " | ₩ 313,582 | |
4Z-MB4XPFA-BP | 2500psi WOG | 가득 찬 | 1 / 4 " | ₩ 329,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.