그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PTFE |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PTFE |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
흐름 제어 | 2 방법 |
유량 | 1.88 마력 |
손잡이 재질 | HDPE |
핸들 타입 | 티 |
길이 | 1.73 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
맥스. 유체 온도. | 40도 C |
최대. 압력 | 120psi WOG |
최소 주변 온도. | 5도 C |
최소 유체 온도. | 5도 C |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
포트 | 1/4 인치 FNPT |
압력 등급 | 120psiG |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | PTFE |
줄기 유형 | 12 "X 51" |
온도. 범위 | 화씨 41도 ~ 104도 |
밸브 구조 | 1- 조각 |
물에 젖은 재료 | PTFE |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 길이 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-6-1818-0 | 6.59 마력 | 2.24 " | 1 / 2 " | 1/2 인치 FNPT | ₩ 2,406,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.