항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | NPT, 직선 나사 솔더 |
처리 | 스틸 레버 |
최대 작동 압력 | 41 바 |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대 일의 압박감 | 600 PSI |
최소 작동 온도. | -17도 C |
시트 재질 | PTFE |
셰이프 | 인라인 |
스타일 | 솔더 대 솔더 |
나사 유형 | 납땜하다 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 처리 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 최소 작동 온도. | 스타일 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P12 | NPT, 직선 나사 솔더 | 스틸 레버 | 41 바 | 600 PSI | -17도 C | 솔더 대 솔더 | 납땜하다 | ₩ 66,164 | RFQ
| |
V509P20 | NPT, 직선 나사 솔더 | 스틸 레버 | 41 바 | 600 PSI | -17도 C | 솔더 대 솔더 | 납땜하다 | ₩ 159,236 | RFQ
| |
V509P32 | NPT, 직선 나사 솔더 | 스틸 레버 | 41 바 | 600 PSI | -17도 C | 솔더 대 솔더 | 납땜하다 | ₩ 262,836 | RFQ
| |
V509P24 | NPT, 직선 나사 솔더 | 스틸 레버 | 41 바 | 600 PSI | -17도 C | 솔더 대 솔더 | 납땜하다 | ₩ 201,992 | RFQ
| |
V509P8 | NPT, 직선 나사 솔더 | 스틸 레버 | 41 바 | 600 PSI | -17도 C | 솔더 대 솔더 | 납땜하다 | ₩ 44,800 | RFQ
| |
MV708-4 | NPT | 크롬 도금 강철 | 34 바 | 500 PSI | -37도 C | 남성 대 여성 | 남성 파이프 | ₩ 8,400 | RFQ
| |
MV709-4 | NPT | 크롬 도금 강철 | 34 바 | 500 PSI | -37도 C | 여성에서 여성으로 | 여성 파이프 | ₩ 31,528 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.