그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
흐름 용량 | 6.42 마력 |
손잡이 재질 | 나일론 |
핸들 타입 | 쐐기 |
자재 | 316 SS |
최대 작동 압력 | 414 바지 |
맥스. 작동 온도. | 232도 C |
최대. 압력 | 6000psi WOG |
최소 작동 온도. | -54도 C |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PCTFE |
줄기 재질 | ASTM A276 유형 316 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
스타일 | NPTF |
온도. 범위 | -65도 ~ 350도 F |
밸브 구조 | 1- 조각 |
밸브 타입 | 2 방향, 3 방향 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 포트 | 본체 재질 | 연결 유형 | 스타일 | 튜브 크기 | 밸브 타입 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Z-B6LJ2-SSP | 가득 찬 | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 단일 페룰 압축 | 1 / 4 " | 2 방법 | 1.04 마력 | 쐐기 | ₩ 516,355 | |
6Z-B6LJ2-SSP | ㅁㄴㅇㄹ | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 단일 페룰 압축 | 3 / 8 " | 2 방법 | 2.34 마력 | 지레 | ₩ 541,450 | |
8Z-B8LJ2-SSP | ㅁㄴㅇㄹ | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 단일 페룰 압축 | 1 / 2 " | 2 방법 | 6.42 마력 | 쐐기 | ₩ 1,106,647 | |
4A-B6LJ2-SSP | 가득 찬 | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 두 개의 페룰 압축 | 1 / 4 " | 2 방법 | 1.04 마력 | 쐐기 | ₩ 517,807 | |
6A-B6LJ2-SSP | 가득 찬 | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 두 개의 페룰 압축 | 3 / 8 " | 2 방법 | 2.34 마력 | 지레 | ₩ 566,440 | |
8A-B8LJ2-SSP | ㅁㄴㅇㄹ | 316 스테인레스 스틸 | 비교 x Comp. | 두 개의 페룰 압축 | 1 / 2 " | 2 방법 | 6.42 마력 | 지레 | ₩ 1,084,982 | |
4 층 -B6LJ2-SSP | 가득 찬 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT x FNPT | NPTF | - | 2 방법 | 2.34 마력 | 쐐기 | ₩ 422,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.