PARKER 316 스테인리스 스틸 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | 지레 | 2500psi WOG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 946,155 | |
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | 지레 | 2500psi WOG | - | 1 / 4 " | ₩ 355,757 | |
A | 4A-MB4LPFA-SSP | 쐐기 | 2500psi WOG | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 369,880 | |
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | 쐐기 | 3000psi WOG | - | 3 / 8 " | ₩ 441,630 | |
A | 2A-MB2LPFA-SSP | 쐐기 | 2500psi WOG | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 380,520 |
316 스테인리스 스틸 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
Parker 미니 볼 밸브는 계측 공정 응용 분야에서 유체 흐름을 제어하는 데 사용되며 전체 어셈블리를 분해하지 않고도 인라인 조립 및 분해가 가능합니다. 이 인라인 밸브는 노출 된 표면의 산화 반응에 대한 저항력을 제공하는 316 스테인리스 스틸 구조와 쉽게 식별 할 수 있도록 추가로 표시된 색상 코드 핸들이 특징입니다. 또한 안전한 20/80 회전 작업을 위해 드라이버 슬롯이있는 매우 작고 작동하기 쉬운 레버가 함께 제공되며 최대 압력 6000psi WOG에서 -XNUMX ~ XNUMX ° C 범위의 온도를 처리 할 수 있습니다. PFA 및 PCTFE 시트 재질 옵션으로 제공되는 다양한 고압 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재료 호스
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 손상 표시기 라벨
- 텔레스코픽 지지대
- 열 단위
- 통신 도구
- 가스켓
- 텐셔너 및 타이트 너
- 전구 관련 제품
- 열가소성 용접
- KIPP M8 나사산 크기 버섯 손잡이
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T3 1/4, 12V
- STA-KON 나일론 버트 스플 라이스 커넥터
- GARLAND MFG 해머 페이스
- MILWAUKEE 해머 드릴 비트 어댑터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 티셔츠, SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12점 표준 소켓 세트
- EATON 10250T 시리즈 레버
- KEY-BAK 보안 개폐식 열쇠 고리