PARKER 체크 및 풋 밸브 온수 또는 냉수의 역류가 음용수로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 스테인리스 강, 아세탈 수지 공중 합체, 황동, Kynar 및 PTFE 변형으로 제공
온수 또는 냉수의 역류가 음용수로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 스테인리스 강, 아세탈 수지 공중 합체, 황동, Kynar 및 PTFE 변형으로 제공
계측 체크 밸브
스타일 | 모델 | 맥스. 수압 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 시트 재질 | 크기 | 흐름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12Z-C12L-10-BN-B | ₩418,250 | |||||||||
A | 16Z-C16L-10-BN-B | ₩426,125 | |||||||||
B | 8A-C8L-10-BN-B | ₩224,770 | |||||||||
C | 4 층 -C4L-1-SS-GR | ₩181,422 | |||||||||
C | 6 층 -C6L-1-SS-GR | ₩369,617 | |||||||||
C | 8 층 -C8L-1-SS-GR | ₩402,430 |
C 시리즈, 포 핏형 체크 밸브
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 맥스. 수압 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 연결 | 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z-C6L-10-SS | ₩385,175 | |||||||||
A | 8Z-C8L-10-SS | ₩424,497 | |||||||||
B | 8A-C8L-10-SS | ₩418,302 | |||||||||
B | 2A-C2L-10-SS | ₩229,179 | |||||||||
A | 4Z-C4L-10-SS | ₩203,875 | |||||||||
C | 4A-C4L-10-BN-B | ₩118,142 | |||||||||
C | 4Z-C4L-10-BN-B | ₩102,200 | |||||||||
C | 6Z-C6L-10-BN-B | ₩231,332 | |||||||||
C | 6A-C6L-10-BN-B | ₩236,179 | |||||||||
B | 4A-C4L-10-SS | ₩208,022 | |||||||||
B | 6A-C6L-10-SS | ₩359,432 |
339 시리즈 체크 밸브, 암-암 연결 전용
Parker 339 시리즈 체크 밸브는 한 방향으로 자유로운 공기 흐름을 허용하면서 역방향으로 흐름이 XNUMX이 되지 않도록 설계되어 산업 장비에서 원활한 작동을 보장합니다. 이 장치는 저마찰 및 내식성을 위한 견고한 황동 구조를 특징으로 하며 열악한 환경에서 엄격한 공차와 우수한 내마모성 및 내화학성을 제공하는 우레탄 씰이 있습니다. 그들은 밸브 포트와 파이프 끝 사이에 확실한 밀봉을 형성하기 위해 암-암 연결을 제공합니다. NPT 및 BSPP 포트 변형으로 제공되는 다양한 체크 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 339 시리즈 체크 밸브는 한 방향으로 자유로운 공기 흐름을 허용하면서 역방향으로 흐름이 XNUMX이 되지 않도록 설계되어 산업 장비에서 원활한 작동을 보장합니다. 이 장치는 저마찰 및 내식성을 위한 견고한 황동 구조를 특징으로 하며 열악한 환경에서 엄격한 공차와 우수한 내마모성 및 내화학성을 제공하는 우레탄 씰이 있습니다. 그들은 밸브 포트와 파이프 끝 사이에 확실한 밀봉을 형성하기 위해 암-암 연결을 제공합니다. NPT 및 BSPP 포트 변형으로 제공되는 다양한 체크 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 00339G3001 | ₩100,743 | RFQ | |
A | 003393000 | ₩69,972 | RFQ | |
A | 003393001 | ₩102,843 | RFQ | |
A | 003393002 | ₩125,132 | RFQ | |
A | 003393003 | ₩160,832 | RFQ | |
A | 003393004 | ₩277,452 | RFQ | |
A | 00339G3000 | ₩68,600 | RFQ |
체크 밸브
스타일 | 모델 | 자재 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 최소 작동 온도. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPH104P | ₩110,145 | |||||||||
B | CVH081P | ₩45,500 | |||||||||
C | DT-750-MOMS-5 | ₩126,924 | RFQ | ||||||||
D | DT-620-MSMO-5 | ₩213,304 | RFQ | ||||||||
E | CVH103P | ₩49,402 | |||||||||
F | A4VC4-MG | ₩25,165 | |||||||||
F | A5VC5-MG | ₩25,707 | |||||||||
F | A6VC6-MG | ₩27,230 | |||||||||
G | FB6MCVC4-HBLK-05 | ₩34,790 | |||||||||
H | 이력서-1-1188 | ₩892,342 | |||||||||
H | 이력서-1-1144 | ₩658,612 | |||||||||
I | 이력서-1-2244 | ₩647,745 | |||||||||
I | 이력서-1-2288 | ₩917,875 | |||||||||
I | 이력서-1-6666 | ₩753,322 | |||||||||
I | 이력서-1-6644 | ₩758,940 | |||||||||
I | 이력서-1-6688 | ₩901,285 |
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 자동차 견인
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 케이블 릴
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- DC 전원 솔레노이드
- BURNDY 구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
- WESTWARD 미터법 래칫 조합 렌치
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 회수
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 AMI
- NORDFAB 제트 캡
- SANDUSKY LEE 스테인레스 스틸 보관 캐비닛, 표준 도어
- ENPAC 공격적인 접착식 흡수 롤
- EATON M22 시리즈 가드 링
- DAYTON 어셈블리
- HEAT WAGON 전기 방사 히터