PARKER 스테인레스 스틸 파이프 피팅 최대 작동 온도가 화씨 1200도인 부식 방지 어댑터, 플러그, 엘보우 및 티. 물, 천연 가스, 유압 오일 및 극저온 가스와 함께 사용하기에 이상적
최대 작동 온도가 화씨 1200도인 부식 방지 어댑터, 플러그, 엘보우 및 티. 물, 천연 가스, 유압 오일 및 극저온 가스와 함께 사용하기에 이상적
보세 씰 와셔
Parker 본디드 씰 와셔는 볼트와 플랜지 사이에 압축을 생성하여 나사 연결의 누출 문제를 제거하며 공조 시스템, 가스 조절기 및 연료 펌프의 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 스테인리스 스틸 캐리어에 결합된 엘라스토머 밀봉 립을 특징으로 하며 우수한 내부식성을 제공하고 밀봉 파괴를 방지하기 위해 탄성 한계를 초과하는 엘라스토머의 과도한 압축을 방지합니다. 이 씰 와셔는 화씨 -425도에서 1200도 범위의 온도를 견딜 수 있으며 5/8 및 7/8인치 육각 크기로 제공됩니다.
Parker 본디드 씰 와셔는 볼트와 플랜지 사이에 압축을 생성하여 나사 연결의 누출 문제를 제거하며 공조 시스템, 가스 조절기 및 연료 펌프의 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 스테인리스 스틸 캐리어에 결합된 엘라스토머 밀봉 립을 특징으로 하며 우수한 내부식성을 제공하고 밀봉 파괴를 방지하기 위해 탄성 한계를 초과하는 엘라스토머의 과도한 압축을 방지합니다. 이 씰 와셔는 화씨 -425도에서 1200도 범위의 온도를 견딜 수 있으며 5/8 및 7/8인치 육각 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 FHC-SS | ₩154,070 | |||||
A | 6-4 FHC-SS | ₩62,335 | |||||
A | 12-8 FHC-SS | ₩170,747 | |||||
A | 4-4 FHC-SS | ₩44,310 | |||||
A | 6-6 FHC-SS | ₩62,335 | |||||
A | 8-8 FHC-SS | ₩90,422 | |||||
A | 2-2 FHC-SS | ₩37,257 |
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-4 FHC-SS | ₩94,464 | ||||
A | 8-6 FHC-SS | ₩85,260 | ||||
A | 12-4 FHC-SS | ₩173,862 | ||||
A | 4-2 FHC-SS | ₩46,812 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-2 RB-SS | ₩32,234 | |||||
A | 8-2 RB-SS | ₩50,452 | |||||
A | 12-4 RB-SS | ₩69,020 | |||||
A | 12-6 RB-SS | ₩84,332 | |||||
A | 12-8 RB-SS | ₩75,425 | |||||
A | 4-2 RB-SS | ₩23,992 | |||||
A | 6-4 RB-SS | ₩30,380 | |||||
A | 8-4 RB-SS | ₩46,830 | |||||
A | 8-6 RB-SS | ₩44,485 |
스트리트 엘보, 45도, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 SE-SS | ₩394,047 | ||||||
B | 2-2 SE-SS | ₩76,055 |
티, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6-6 FT-SS | ₩177,905 | ||||||
B | 4-4-4 MT-SS | ₩102,270 | ||||||
B | 8-8-8 MT-SS | ₩216,160 | ||||||
A | 12-12-12 FT-SS | ₩546,752 | ||||||
A | 4-4-4 FT-SS | ₩89,687 | ||||||
A | 8-8-8 FT-SS | ₩235,777 | ||||||
B | 6-6-6 MT-SS | ₩137,655 | ||||||
A | 2-2-2 FT-SS | ₩98,945 |
육각 롱 니플
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-4 MHN-SS | ₩115,080 | ||||||
A | 12-8 MHN-SS | ₩104,895 | ||||||
B | 12-12 MHLN-SS 3.0 | ₩162,505 | ||||||
C | 12-12 MHN-SS | ₩104,370 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 2.0 | ₩51,012 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 2.5 | ₩149,957 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 3.0 | ₩63,822 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 2.5 | ₩54,197 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 2.0 | ₩34,142 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 3.0 | ₩49,647 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 4.0 | ₩81,340 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 2.0 | ₩60,602 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 4.0 | ₩142,607 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 3.0 | ₩93,939 | ||||||
B | 2-2 MHLN-SS 2.0 | ₩46,619 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 RA-SS | ₩140,577 | |||||||
A | 12-12 RA-SS | ₩200,917 | |||||||
A | 4-2 RA-SS | ₩41,212 | |||||||
A | 6-4 RA-SS | ₩50,767 | |||||||
A | 8-4 RA-SS | ₩67,077 | |||||||
A | 12-4 RA-SS | ₩175,437 | |||||||
A | 12-6 RA-SS | ₩175,017 | |||||||
A | 6-2 RA-SS | ₩55,405 | |||||||
A | 8-2 RA-SS | ₩81,200 | |||||||
A | 8-6 RA-SS | ₩72,695 | |||||||
A | 2-1 RA-SS | ₩38,237 | |||||||
A | 4-4K RA-SS | ₩62,702 | |||||||
A | 6-6 RA-SS | ₩61,897 | |||||||
A | 8-8 RA-SS | ₩94,710 |
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PHH-SS 4 개 | ₩30,170 | ||||
A | PHH-SS 2 개 | ₩27,125 | ||||
A | PHH-SS 6 개 | ₩54,827 |
육각 니플, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-2 MHN-SS | ₩24,709 | |||||
A | 4-4 MHN-SS | ₩31,062 | |||||
A | 6-4 MHN-SS | ₩31,955 | |||||
A | 6-6 MHN-SS | ₩35,542 | |||||
A | 8-4 MHN-SS | ₩54,180 | |||||
A | 8-6 MHN-SS | ₩48,894 | |||||
B | 8-8 MHN-SS | ₩49,052 | |||||
A | 8-2 MHN-SS | ₩70,980 | |||||
A | 2-2 MHN-SS | ₩22,872 | |||||
A | 6-2 MHN-SS | ₩39,165 |
수 커넥터, BSPT, 스테인리스 스틸
Parker 수형 커넥터 튜브 피팅은 공정 및 제어, 분석기 및 계측 응용 분야를 위한 누출 없는 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 표면 처리된 Supercase이며 화학 플랜트의 고압 및 높은 마모 조건을 견딜 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 누수 방지 밀봉 및 장기 내구성 작동을 보장하기 위해 페룰을 강화했습니다. 3/8 및 1/4인치 파이프 크기와 함께 사용할 수 있는 다양한 커넥터 중에서 선택하십시오.
Parker 수형 커넥터 튜브 피팅은 공정 및 제어, 분석기 및 계측 응용 분야를 위한 누출 없는 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 표면 처리된 Supercase이며 화학 플랜트의 고압 및 높은 마모 조건을 견딜 수 있는 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 누수 방지 밀봉 및 장기 내구성 작동을 보장하기 위해 페룰을 강화했습니다. 3/8 및 1/4인치 파이프 크기와 함께 사용할 수 있는 다양한 커넥터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MSC4K-316 | ₩30,309 | ||||
A | 6MSC6K-316 | ₩64,680 |
엘보, 90도, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8-8 MBT-SS | ₩264,985 | ||||||
A | 4-4-4 MBT-SS | ₩113,680 | ||||||
A | 6-6-6 MBT-SS | ₩188,177 | ||||||
A | 2-2-2 MBT-SS | ₩105,350 |
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12-12 ST-SS | ₩733,215 | ||||||
A | 6-6-6 ST-SS | ₩189,472 | ||||||
A | 8-8-8 ST-SS | ₩265,965 | ||||||
A | 4-4-4 ST-SS | ₩107,152 | ||||||
A | 2-2-2 ST-SS | ₩99,102 |
F5OG 시리즈 파이프 어댑터, 직선형
Parker F5OG 시리즈 파이프 어댑터는 파이프/튜브 연결, 유체 흐름 조절 또는 불규칙한 모양의 파이프 피팅에 맞게 설계되었습니다. 이 장치는 우수한 내식성을 제공하고 최대 6000 PSI의 압력을 처리할 수 있는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 더 긴 잠금 너트로 설계되어 와셔 손상을 제거하고 어셈블리가 사실상 누수되지 않도록 합니다. 건설, 공중 리프트, 자재 취급, 운송 및 기타 분야에 이상적입니다. 0.562~2.125인치 범위의 외경(OD)으로 제공되는 다양한 포트 어댑터 중에서 선택하십시오.
Parker F5OG 시리즈 파이프 어댑터는 파이프/튜브 연결, 유체 흐름 조절 또는 불규칙한 모양의 파이프 피팅에 맞게 설계되었습니다. 이 장치는 우수한 내식성을 제공하고 최대 6000 PSI의 압력을 처리할 수 있는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 더 긴 잠금 너트로 설계되어 와셔 손상을 제거하고 어셈블리가 사실상 누수되지 않도록 합니다. 건설, 공중 리프트, 자재 취급, 운송 및 기타 분야에 이상적입니다. 0.562~2.125인치 범위의 외경(OD)으로 제공되는 다양한 포트 어댑터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-3 / 4 F5OG-SS | ₩423,937 | ||||||
A | 12-1 / 2 F5OG-SS | ₩368,217 | ||||||
A | 12-3 / 8 F5OG-SS | ₩162,960 | ||||||
A | 8-1 / 2 F5OG-SS | ₩313,460 | ||||||
A | 10-1 / 2 F5OG-SS | ₩282,205 | ||||||
A | 12-3 / 4 F5OG-SS | ₩385,909 | ||||||
A | 16-1 F5OG-SS | ₩504,140 | ||||||
A | 20-1 F5OG-SS | ₩540,610 | ||||||
A | 20-1 1/4 F5OG-SS | ₩693,770 | ||||||
A | 24-1 1/2 F5OG-SS | ₩855,557 | ||||||
A | 24-1 1/4 F5OG-SS | ₩671,422 | ||||||
A | 32-2 F5OG-SS | ₩1,263,395 | ||||||
A | 24-1 F5OG-SS | ₩843,937 | ||||||
A | 4-1 / 4 F5OG-SS | ₩245,577 | ||||||
A | 6-1 / 4 F5OG-SS | ₩160,580 | ||||||
A | 6-3 / 8 F5OG-SS | ₩212,957 | ||||||
A | 8-1 / 4 F5OG-SS | ₩210,262 | ||||||
A | 8-3 / 8 F5OG-SS | ₩164,290 | ||||||
A | 4-1 / 8 F5OG-SS | ₩174,912 |
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 SVE-SS | ₩132,195 | ||||
A | 6-6 SVE-SS | ₩209,265 | ||||
A | 2-2 SVE-SS | ₩110,022 |
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 가스 용접 장비
- 스프링
- 솔레노이드
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 에어 드릴
- 수동 윈치
- 라벨 메이커 케이블 및 와이어 마커
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 유지 보수 세트 램
- ARO 코일 솔레노이드 24 Vdc
- GLOBE SCIENTIFIC 로터 어댑터, GCM 시리즈용
- FERVI 유연한 내시경
- ANVIL 구리 튜브 라이저 클램프
- EATON TMR5 시리즈 타이밍 계전기
- CROSBY 슬링 족쇄
- DAYTON 가변 주파수 드라이브
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- IDEAL 회로 차단기 잠금 장치
- FIREYE 온도 센서