항목 | 포장 된 터미널 에어컨 |
BtuH 냉각 | 9400/9200 |
BtuH 난방 | 11,700/9600 |
EER | 12.1/12.1 |
난방 kW | 3.5 |
Hz | 60 |
최소 회로 암페어 | 19.0 |
NEMA 플러그 구성 | 6-20P |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 5ft. |
전원 공급 장치 | 20 |
냉매 유형 | R-410A |
필요 | 벽면 슬리브 |
전압 | 230/208 |
선박 중량 (kg) | 61.69 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8415103040 |
모델 | BtuH 냉각 | BtuH 난방 | NEMA 플러그 구성 | 전원 코드 길이 | 전원 공급 장치 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 2,088,992 | |
PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 1,984,010 | |
PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 230/208 | ₩ 1,941,730 | |
PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft. | 20 | 265 | ₩ 2,278,972 | |
PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft. | 30 | 230/208 | ₩ 2,134,912 | |
PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 230 / 208 VAC | ₩ 1,883,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.