FRIEDRICH PTAC 및 PTHP 액세서리 벽 / 유선 온도 조절기, 배수 팬, 그릴 및 벽 슬리브 포함 / PTAC 및 PTHP 장치의 설치 및 유지 관리에 필요한 플레 넘
벽 / 유선 온도 조절기, 배수 팬, 그릴 및 벽 슬리브 포함 / PTAC 및 PTHP 장치의 설치 및 유지 관리에 필요한 플레 넘
강화 된 보조기 층
Friedrich로 구동되는 서브 베이스는 사무실 건물과 의료 기관에 에어컨을 장착하기 위한 베이스를 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 전기 서브 베이스는 두께가 15인치 미만인 벽에 설치할 수 있으며 회로 차단기 또는 전원 차단 스위치를 연결하기 위한 전기 녹아웃이 있습니다. 쉬운 설정 및 유지 보수를 위해 현장 배선 액세스가 있습니다. 20, 30 및 XNUMXA 변형으로 제공되는 다양한 강철 서브베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Friedrich로 구동되는 서브 베이스는 사무실 건물과 의료 기관에 에어컨을 장착하기 위한 베이스를 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 전기 서브 베이스는 두께가 15인치 미만인 벽에 설치할 수 있으며 회로 차단기 또는 전원 차단 스위치를 연결하기 위한 전기 녹아웃이 있습니다. 쉬운 설정 및 유지 보수를 위해 현장 배선 액세스가 있습니다. 20, 30 및 XNUMXA 변형으로 제공되는 다양한 강철 서브베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
건축 그릴
프리드리히 건축 그릴은 에어컨 슬리브, 플레 넘 및 컷 아웃과 같은 벽 구멍 및 개구부를 덮는 데 사용됩니다. 컷 아웃은 양방향으로 공기를 통과시키고 AC 코인 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 프리드리히 전원 코드는 절연 및 안전을 위해 플라스틱 / 폴리머 외부 코팅이되어 있습니다. 베이지, 투명 및 흰색 색상으로 제공되는 다양한 건축 그릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
프리드리히 건축 그릴은 에어컨 슬리브, 플레 넘 및 컷 아웃과 같은 벽 구멍 및 개구부를 덮는 데 사용됩니다. 컷 아웃은 양방향으로 공기를 통과시키고 AC 코인 핀이 손상되지 않도록 보호합니다. 프리드리히 전원 코드는 절연 및 안전을 위해 플라스틱 / 폴리머 외부 코팅이되어 있습니다. 베이지, 투명 및 흰색 색상으로 제공되는 다양한 건축 그릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 색상 | 항목 | NEMA 플러그 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VPAL2 | ₩587,422 | ||||||
B | 피엑스비지 | ₩360,097 | ||||||
C | PXAA | ₩313,967 | ||||||
D | PXPC23015A | ₩151,025 | ||||||
D | PXPC26515A | ₩97,789 | ||||||
D | PXPC23020A | ₩165,987 | ||||||
D | PXPC26520A | ₩108,727 |
옵션 코드
프리드리히 옵션 코드는 벽걸이 형 에어컨을위한 설치 액세서리 역할을합니다. AC 장치의 배선을 전기 소스에 제공합니다. 이 코드는 1.25 및 5 인치 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프리드리히 옵션 코드는 벽걸이 형 에어컨을위한 설치 액세서리 역할을합니다. AC 장치의 배선을 전기 소스에 제공합니다. 이 코드는 1.25 및 5 인치 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
벽 플레 넘
Friedrich는 수직 패키지 에어컨 섀시를 고정하기 위해 벽 개구부에 설치하기위한 에어컨 벽 플레 넘을 제조합니다. 섀시는 벽면 플레 넘으로 들어가고 개스킷을 통해 밀봉되어 진동 소음을 제거합니다. 이 장치는 섀시와 벽 사이에 꼭 맞도록 내부 및 외부 플레 넘으로 구성됩니다.
Friedrich는 수직 패키지 에어컨 섀시를 고정하기 위해 벽 개구부에 설치하기위한 에어컨 벽 플레 넘을 제조합니다. 섀시는 벽면 플레 넘으로 들어가고 개스킷을 통해 밀봉되어 진동 소음을 제거합니다. 이 장치는 섀시와 벽 사이에 꼭 맞도록 내부 및 외부 플레 넘으로 구성됩니다.
절연 벽 슬리브, 높이 16 인치, 너비 42 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PDXWSA | AB3XVM | ₩ 407,627 |
정션 박스가있는 도관 키트, 높이 9 인치, 너비 9 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXCJA | AB3XVQ | ₩ 130,445 |
원격 온도 조절 장치 Escutcheon 키트, 10 Pc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PDXRTA | AE8KWD | ₩ 96,845 |
응축수 배수 키트-10 개들이 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXDR10 | AB3XVL | ₩ 421,802 |
장식용 무전원 보조기 층, 43 인치 폭, 6 인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXSBA | AB3XVP | ₩ 255,972 |
표준 그릴 아노다이징 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXGA | AB3XVJ | ₩ 157,010 |
에어 그릴 / 액세스 패널, 너비 29 인치, 높이 58 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VPRG4 | AC2CPE | ₩ 913,097 |
더 알아보기
- 배관 설비
- 물걸레밀대/버킷
- 리벳
- 가전 제품
- 데이터 기록계
- 플랫 와셔
- 공급 된 공기 액세서리
- 스토리지 캐비닛
- 마감
- 식품 혼합기 및 믹서기
- MILWAUKEE VALVE 브론즈 글로브 밸브, FNPT
- LASCO Cross
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK 시리즈 트윈 에어 실린더 트레이
- EATON 모터 제어 핸들
- 80/20 분수 시리즈 소켓 헤드 캡 나사
- START INTERNATIONAL 다목적 테이프 및 라벨 디스펜서
- MARTIN SPROCKET 나사 클램프
- LIFTOMATIC 특수 응용 분야 크레인 및 호이스트 장착형 드럼 핸들러
- BALDOR / DODGE 플랜지 브래킷 장착 베어링, 3-볼트
- FALCON LOCK 도어 클로저