QuietMaster 기술
이러한 AC 기술을 기반으로 하는 AC는 효율적인 냉각 또는 난방을 위해 장치 내 공기 순환을 최적화하는 고급 공기 흐름 설계를 갖추고 있습니다. 뛰어난 흡음성을 위해 전략적으로 배치된 고밀도 단열재와 폼 소재를 제공하여 조용하고 평화로운 작동을 보장합니다. 이 기술은 실내 소음을 효과적으로 차단하도록 설계된 미학적 구성 요소를 제공하여 조용한 실내 환경을 조성합니다. 진동 완화를 위해 균형추와 함께 작동합니다.
1883년에 설립된 Friedrich Air Conditioning은 상업용 AC, 히터 및 기타 환경 냉각 제품과 액세서리를 제조하는 것으로 유명합니다. 미국 텍사스주 샌안토니오에 본사를 두고 있다. 상세 보기
다양한 덕트리스 / 미니 분할 AC 시스템 설치에 사용되는 천장 카세트 그릴, 디지털 벽 장착형 컨트롤러 및 저풍 배플 주변 키트 포함
ENERGY STAR 등급 카세트 시스템 및 분할 시스템 히트 펌프 및 주택, 사무실 및 기타 가벼운 상업용 장치를위한 분할 AC. 공기 누출이 적고 설치를 위해 벽에 구멍이 뚫린 작은 구멍 만 있으면됩니다. 다양한 장착 옵션 및 BtuH 등급으로 제공
인화성 액체 또는 가스를 취급하는 위험한 장소에 위치한 시원한 주거 공간, 저장 공간 및 기타 인클로저를 위해 설계되었습니다. 아크없는 작동을위한 밀폐형 과부하 보호 기능과 부식 방지를위한 분말 코팅 강철 캐비닛
각각 17500 및 14500 BtuH의 최대 가열 및 냉각을 제공하는 별도의 가열 및 냉각 장치가 있습니다. 호텔 객실 및 아파트에 이상적
즉각적인 가열 모드, 견고한 절연 내벽이있는 이중 모터 설계, 별도의 가열 및 냉각 범위를 갖춘 독립형 장치입니다. 6-20P, 6-30P 및 7-20P NEMA 플러그 구성에서 사용 가능
40 % 더 빠른 냉각을위한 이중 호스 디자인 (11600 Btuh 필요)과 최대 공기 유량이 3cfm 인 235 개의 팬을 특징으로하는 자체 증발 응축 시스템. 쉽게 움직일 수 있도록 롤링 캐스터가 있으며 사무실, 기숙사 및 컴퓨터 실에 이상적입니다.
벽 / 유선 온도 조절기, 배수 팬, 그릴 및 벽 슬리브 포함 / PTAC 및 PTHP 장치의 설치 및 유지 관리에 필요한 플레 넘
R-410A 냉매를 사용하여 공기 품질을 개선하고 전기 요금을 절감하는 상업용 벽 / 창 장착형 에어컨입니다. 2-in-1 냉각 및 가열 옵션과 7 일 프로그래밍 가능한 팬 모터를 갖춘 모델도 사용 가능
A/C 및 히트 펌프 설치에 사용되는 창 장착 키트, Wi-Fi 액세서리 키트, 실내 팬 모터, 드레인 키트 및 A/C 필터 포함
호환되는 공기 청정기와 함께 사용하도록 설계된 목탄 필터 및 HEPA 필터 키트 (별매). 공기 청정기로 미립자, 곰팡이 및 박테리아를 퇴치하고 신뢰할 수있는 제습기 및 가습기 장치로 대기 수분을 제어합니다.
Friedrich Air Conditioning은 호텔, 병원 및 노인 주택 시설을위한 광범위한 에어컨 및 냉난방 제품을 제조합니다. 이 회사의 제품 라인에는 다양한 창 / 벽을 통해 / 휴대용 / 분할 형 덕트리스 에어컨, 열 펌프, 제습기 및 공기 청정기가 포함됩니다. 브랜드 패키지 터미널 에어컨 (PTAC)는 가역 사이클을 통한 가열 및 냉각 모두를위한 압축기가 포함 된 독립형 장치입니다. 이 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성품에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 XNUMX 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 다양한 범위에서 선택 분할 시스템 에어컨 열 펌프 Raptor Supplies.
일부 Friedrich Air Conditioning 파트 번호은 동등한 Hoffman, General Electric 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Friedrich 제품을 사용할 수 있습니다.
프리드리히 에어컨 제품은 대형부터 소형까지 다양합니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 에어컨에는 Amazon Alexa 또는 Google Home과 호환되는 Wi-Fi 제어 기능이 통합되어 있습니다. 자동 회전 공기 루버를 갖추고 있어 실내 전체에 균일한 공기 분배가 보장됩니다. ...더 읽기
Wi-Fi 제어 기능이 내장되어 있어 사용자가 FriedrichGo 앱을 사용하여 원격으로 AC를 관리할 수 있어 어디서나 편안함과 에너지 효율성을 보장합니다. AC를 통과하는 이 벽에는 스마트 홈이 있으며...더 읽기
이러한 AC 기술을 기반으로 하는 AC는 효율적인 냉각 또는 난방을 위해 장치 내 공기 순환을 최적화하는 고급 공기 흐름 설계를 갖추고 있습니다. 뛰어난 흡음성을 위해 전략적으로 배치된 고밀도 단열재와 폼 소재를 제공하여 조용하고 평화로운 작동을 보장합니다. 이 기술은 실내 소음을 효과적으로 차단하도록 설계된 미학적 구성 요소를 제공하여 조용한 실내 환경을 조성합니다. 진동 완화를 위해 균형추와 함께 작동합니다.
이 AC는 응축수 넘침 방지 기능을 제공하여 응축수 탱크가 가득 차면 장치를 자동으로 차단하여 잠재적인 물 손상을 방지합니다.
에어필터는 사용량에 따라 2~4주마다 청소하거나 교체하는 것이 좋습니다. 깨끗한 필터는 최적의 공기 품질과 시스템 효율성을 보장합니다.
항상 공간 크기, 단열 품질, 원하는 냉각 용량(BTU), 에너지 효율 등급(EER) 및 설치 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오. 효율적인 냉각을 위해서는 올바른 크기와 유형의 장치를 선택하는 것이 중요합니다.