FRIEDRICH 패키지 터미널 에어컨 PTAC 각각 17500 및 14500 BtuH의 최대 가열 및 냉각을 제공하는 별도의 가열 및 냉각 장치가 있습니다. 호텔 객실 및 아파트에 이상적
각각 17500 및 14500 BtuH의 최대 가열 및 냉각을 제공하는 별도의 가열 및 냉각 장치가 있습니다. 호텔 객실 및 아파트에 이상적
PTAC 에어컨
프리드리히 PTAC 에어컨은 에어컨과 신선한 공기를 실내로 가져와 전체 건축 비용을 절감하여 건물 규정 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성 요소에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 11700 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 더 나은 편안함을 위해이 에어컨에는 사용자 요구 사항에 따라 난방 (17000 ~ 7200BTUh) 및 냉방 (14500 ~ 3BTUh)을위한 온도 조절기 설정이 장착되어 있습니다. 다양한 범위의 에어컨을 XNUMX 개의 팬 속도로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
프리드리히 PTAC 에어컨은 에어컨과 신선한 공기를 실내로 가져와 전체 건축 비용을 절감하여 건물 규정 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성 요소에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 11700 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 더 나은 편안함을 위해이 에어컨에는 사용자 요구 사항에 따라 난방 (17000 ~ 7200BTUh) 및 냉방 (14500 ~ 3BTUh)을위한 온도 조절기 설정이 장착되어 있습니다. 다양한 범위의 에어컨을 XNUMX 개의 팬 속도로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 변압기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 농업 테스트
- 레인 후드
- 배터리 특수 도구
- 지그 톱
- 안정기 액세서리
- EXTECH 온도 습도 측정기
- VICKERS 베인 펌프 3 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 방수 pH 테스터, LCD 디스플레이
- JACKSON SAFETY 유리 섬유 PU 코팅 용접 담요
- COOPER B-LINE 패치 코드 패닝 스트립
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 15/16-28 Un
- SPEARS VALVES 솔레노이드 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS 외부 선삭 공구 비트
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 팬 키트
- CUSHMAN 처리