항목 | 기둥 폼, NVH |
케이스 수량 | 6 |
컨테이너 크기 | 200ml |
치료 시간 | 60 분 |
제품 데이터 시트 | 3m-08458.pdf |
타입 | 2 부 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3909505000 |
원산지 | US |
A. 주변 공기 및 기판 온도 73°C(23°F)에서의 일반적인 성능 특성은 다음과 같습니다.
A. 이 3M 08458 Pillar NVH 폼의 한 부분에는 흰색 우레탄이 포함되어 있고 다른 부분에는 호박색/갈색 경화액이 포함되어 있습니다. 이 두 액체는 혼합 후에만 고체가 됩니다.
A. -20~180°F(-20~82°C)
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.