CLIMAX METAL PRODUCTS 샤프트 칼라
필터
치수 유형 : ㅁㄴㅇㄹ , 개수: 1
스타일 | 모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-075-S | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.875 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1/4"-28 x 5/8" | ₩ 128,782 | |
A | CR2C-100-S | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1.75 " | 스테인리스 강 | 1/4"-28 x 5/8" | ₩ 169,995 | |
A | CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 2-1 / 16 " | 스테인리스 강 | 1/4"-28 x 3/4" | ₩ 219,852 | |
A | CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1 5 / 16 " | 스테인리스 강 | 10-32 x 1/2 " | ₩ 118,947 | |
A | CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1.125 " | 스테인리스 강 | 8-32 x 1/2 " | ₩ 107,485 | |
B | M1C-06 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81mm | 강철 | 화씨 0도 ~ 300도 | 3 / 4 " | 강철 | M3 X 8 | ₩ 16,222 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 중간 전압 퓨즈
- 와이어 선반 액세서리
- 밸브 제어 키
- 지붕 환풍기 액세서리
- 필터 패드 고정 프레임
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 파워트랜스미션 벨트
- 도크 장비
- 저울 및 저울 액세서리
- 퍼티
- OMRON 짧은 스프링 플런저 액추에이터 스냅 스위치
- PFERD 방사형 플랩 디스크, 7" 디스크 직경
- APPLETON ELECTRIC 액체 밀폐 커넥터, 직선
- DIXON 스퀴즈 클램프
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 페이스 마스크
- NOTRAX Akwadek 미끄럼 방지 위생 매트
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 850 ~ 1250VAC/1300VAC
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 3/4-8 나사
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산, FKM
- MARSHALLTOWN 벽돌 흙손