그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 1" |
클리어런스 Dia. | 2.062 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 800도 F |
외부 Dia. | 1.75 " |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | 1/4"-28 x 5/8" |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1.125 " | 스테인리스 강 | 8-32 x 1/2 " | ₩ 107,485 | |
CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1 5 / 16 " | 스테인리스 강 | 10-32 x 1/2 " | ₩ 118,947 | |
CR2C-075-S | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.875 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 1.5 " | 스테인리스 강 | 1/4"-28 x 5/8" | ₩ 128,782 | |
CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | 316 스테인레스 스틸 | -40도 ~ 800도 F | 2-1 / 16 " | 스테인리스 강 | 1/4"-28 x 3/4" | ₩ 219,852 | |
M1C-06 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81mm | 강철 | 화씨 0도 ~ 300도 | 3 / 4 " | 강철 | M3 X 8 | ₩ 16,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.