VESTIL LP 시리즈 스테인리스 스틸 수동 캐러셀
Vestil LP 시리즈 스테인리스 스틸 수동 캐러셀은 팔레트에서 재료를 회전시킵니다. 이 스테인리스 스틸 수동 회전 목마는 기존 작업대/가위 테이블에 부착하거나 바닥에 장착하여 적재 및 하역 작업 중 피로 및 허리 부상 위험을 최소화할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CA-40-2-SS | 2000의 파운드. | ₩ 2,605,883 | RFQ
|
B | CA-40-4-SS | 4000의 파운드. | ₩ 3,092,701 | RFQ
|
C | CA-40-6-SS | 6000의 파운드. | ₩ 3,626,992 | RFQ
|
LP 시리즈 스테인리스 스틸 수동 캐러셀
Vestil LP 시리즈 수동 캐러셀은 작업대, 테이블 및 바닥에서 재료를 회전하도록 설계되었습니다. 이 캐러셀은 부드러운 360도 회전을 위해 내부에 밀봉된 베어링이 있는 평평한 스테인리스 스틸 링과 링을 정렬 상태로 유지하는 4개의 가이드 롤러가 특징입니다. 표면에 고르게 하중을 전달하고 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 팔레트에 (회전할) 품목을 놓고 균일한 용량을 염두에 두고 팔레트를 이 회전 목마에 부드럽게 놓습니다.
- 재료를 수동으로 회전하고 사용 후 지게차를 사용하여 장치에서 팔레트를 내리십시오.
특징
- 이 스테인리스 스틸 수동 회전 목마는 3/16인치 두께의 압연 구조 각도의 두 조각으로 만들어집니다.
- 상단 링의 부드러운 360도 회전을 위해 내부적으로 밀봉된 일련의 롤러 베어링이 장착되어 있습니다.
- XNUMX개의 가이드 롤러는 장치의 링을 정렬하는 데 사용됩니다.
- 이 스테인리스 스틸 링은 정확한 회전을 위해 평평한 표면을 가지고 있으며 상단 링의 외경은 40인치입니다.
- 그들은 2000, 4000 또는 6000lb의 균일한 용량을 가지고 있습니다.
호환 액세서리
- Vestil CA 시리즈 캐 러셀베이스: 이 Vestil 고가 베이스는 로딩/언로딩 작업을 위한 CA 시리즈 캐러셀에 안정적인 플랫폼을 제공합니다.
- Vestil CA-HBK 회전 목마 수동 브레이크: 이 수동 캐러셀 브레이크는 캐러셀의 둥근 모양의 상판의 회전을 정지시킵니다.
- 베스틸 PLATF-MTG-CA 가위 리프트: 이 가위형 리프트 테이블은 높이 조절이 가능한 스테인레스 스틸 수동 캐러셀을 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
이 스테인리스 스틸 수동 회전 목마에는 몇 개의 베어링이 있습니까?
이 스테인리스 스틸 수동 캐러셀에는 16개의 베어링과 4개의 가이드 롤러가 있습니다.
이 스테인리스 스틸 수동 회전 목마에는 추가 코팅이 있습니까?
아니요, 이 스테인리스 스틸 수동 회전 목마는 연마되지 않은 밀 마감만 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 백 실러
- 게이지 유리 및로드 키트
- 하드 와이어드 GFCI
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 실험실 공기 압축기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 자동차 전기
- 납땜
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 2NC
- APPROVED VENDOR 고정 나사 커플 링
- CHANNELLOCK 와이어 스트리퍼
- HOSE MASTER 호스 금속 1.5 인치
- PARKER 알루미늄 피벗 브래킷 키트
- IGUS 07 시리즈, 케이블 캐리어 개방
- EBERBACH 워링 베어링 캡
- WESTWARD 검사 도구 키트
- SMC VALVES 멀티 커넥터