항목 | 캐 러셀 상판 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 2" |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 40 " |
자재 | 스테인리스 강 |
작업 유형 | 손 운영 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ca-40-6-ss.pdf |
회전 | 360도 |
구조적 각도 높이 | 3 / 16 " |
상단 내부 직경 | 36 1 / 2 " |
상단 외부 직경 | 40 " |
턴테이블 직경 | 40 " |
턴테이블 높이 | 0.19 " |
UPC | 691215221351 |
폭 | 40 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CA-40-2-SS | 2000의 파운드. | ₩ 2,605,883 | RFQ
| |
CA-40-4-SS | 4000의 파운드. | ₩ 3,092,701 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.