OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 2NC
필터
AC 접점 등급 : 2V에서 230A , 액추에이터 깊이: 0.75 " , 액츄에이터 높이: 3.25 " , 액추에이터 폭: 0.75 " , 본체 재질: ABS , 연락처 양식: 2NC , DC 접점 정격: 1V에서 30A , IP 등급: IP67 , NEMA 등급: 6 , 꺼짐 감지 거리: 0.47 "~ 0.98" , 감지 거리: 0.28 "~ 0.47" , 작동 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 131도 , 스위치 높이: 0.75 " , 종료 유형: 나선
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 44507-1670 | 9.8ft. | ₩ 1,004,044 | |
A | 44507-1630 | 9.8ft. | ₩ 794,885 | |
A | 44507-1671 | 19.7ft. | ₩ 1,049,055 | |
A | 44507-1631 | 19.7ft. | ₩ 773,605 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 플라스틱 C 섹션
- 수축 랩 튜브
- 전동 임펠러
- 알루미늄 호일 롤
- 머리보호구
- 스토리지 보관함
- 지붕 통풍기
- 바닥재
- 연기 추출기 및 액세서리
- WOOSTER PRODUCTS A / O 및 가넷 코팅 폴리 우레탄 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- DAYTON 실내 덕트로, BtuH 입력 300000
- EAGLE 휴대용 폴리 도크 플레이트
- ARLINGTON INDUSTRIES 사이딩 마운팅 블록, 플라스틱
- GUARDAIR 강철 지팡이
- WATTS 유량 측정 밸브
- HUMBOLDT 아스팔트 환류 추출기
- SMC VALVES Tuz 시리즈 내마모성 튜브
- DAYTON 벤치탑 벨트 및 디스크 기계
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기