DAYTON 벤치탑 벨트 및 디스크 기계
필터
벨트 길이 : 42 " , 벨트 폭: 2" , 호환 가능 재질: 금속, 플라스틱, 목재 , 디스크 테이블 크기: 5 1 / 2 "X 8 1 / 4" , 먼지 수집 포트 크기: 1 1 / 2 " ,Hz: 60 , 최대. 디스크 테이블 틸트아웃 각도: 45도 , 장착 위치: 벤치 탑 , 단계: 1 , 전원: 유선 , 도구 높이: 23 " , 도구 폭: 13 " , 바퀴 직경: 6" , 휠 속도: 3590 RPM
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대 면적 스위퍼
- 웜 기어 클램프
- 압력 와셔 액세서리
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 달아서 도구 키트
- 싱크대/급수대
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 펀치/끌/핸드드릴
- 토질 테스터
- 오일 쿨러
- KEY-BAK 크롬 키 릴, 분할
- WHEELOCK PRODUCTS Speaker
- LOOS 아이 엔드 피팅
- TSUBAKI 중공 핀 체인
- PALMGREN 헤비 듀티 기어 헤드 드릴 프레스
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4X 나사 덮개 인클로저
- HOFFMAN 격실 장벽
- EATON CV 시리즈 성형 케이스 회로 차단기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 랙 기어 스틸
- BROWNING 8M85 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷