항목 | 벨트 / 디스크 샌더 |
암페어 AC | 3.5 |
벨트 길이 | 42 " |
벨트 SFPM | 4400 |
벨트 크기 | 2 x 42 및 1 x 42 In. |
벨트 속도 | 4480SFPM |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 ~ 90 |
벨트 폭 | 2" |
호환 가능한 재료 | 금속, 플라스틱, 목재 |
디스크 직경 | 6" |
디스크 속도 (RPM) | 3500 |
디스크 테이블 크기 | 5 1 / 2 "X 8 1 / 4" |
디스크 테이블 크기 (인치) | 5-1/2 x 8-1/4 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 0 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 | 1 1 / 2 " |
집진 포트 크기 (인치) | 1-1/2 |
HP | HP 0.3 |
Hz | 60 |
최대. 디스크 테이블 틸트아웃 각도 | 45도 |
장착 위치 | 벤치 탑 |
전반적인 깊이 | 14-1 / 2 " |
전체 높이 | 23 " |
전체 폭 | 13 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 6 5/8 X 16 7/8 |
전원 | 유선 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-6y945.pdf |
테이블 재질 | 캐스트 알루미늄 |
테이블 작업대 | 6-3 / 4 x 9 인치 |
도구 높이 | 23 " |
도구 폭 | 13 " |
UPC | 190735373736 |
전압 | 115V 교류 |
휠 지름 | 6" |
휠 속도 | 3590 RPM |
선박 중량 (kg) | 16.47 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8465930030 |
원산지 | CN |
A. Dayton 6Y945 벨트 및 디스크 샌더 장치의 디스크는 최대 속도가 3500rpm이고 벨트의 최대 속도는 4400SFPM입니다.
A. 샌딩 디스크 앞에 있는 작업 테이블은 최대 45도까지 기울어지는 반면 벨트 헤드 테이블은 기울어지지 않고 평면, 연귀 또는 각진 마감에 대해 안팎으로 조정됩니다.
A. 사용자는 보안경/안면가리개/안면 또는 눈을 보호하는 고글을 착용하고, 날아다니는 입자, 소음 및 도구의 우발적인 낙하를 방지하기 위해 장갑, 앞치마, 안전화, 호흡 마스크 및 청력 보호구를 착용해야 합니다.
A. 샌딩 벨트는 추적 손잡이를 조정하여 롤러 중앙에서 작동하도록 정렬할 수 있습니다.
A. 정기적으로 기계의 먼지와 잔해물을 청소하고, 필요에 따라 움직이는 부품에 윤활유를 바르고, 벨트의 마모 여부를 검사하십시오.
A. 예, Dayton에서는 다음을 제공합니다.55MJ89, 49G990 과 55MJ88 주철 테이블 재질의 벨트/디스크 샌더.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.