항목 | 벨트 / 디스크 샌더 |
암페어 AC | 9/4.5 |
벨트 SFPM | 2700 |
벨트 크기 | 6 x 48 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 ~ 60 |
디스크 직경 | 9" |
디스크 속도 (RPM) | 3450 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 5-7/8 x 11-3/4 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 0 ~ 45 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 0 ~ 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 27 " |
전체 높이 | 55 " |
전체 폭 | 22 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 7 x 17 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-2lkr9.pdf |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 5-7 / 8 x 9-7 / 8 인치 |
UPC | 190735320419 |
전압 | 120/240 |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8465930030 |
A. Dayton 6Y945 벨트 및 디스크 샌더 장치의 디스크는 최대 속도가 3450rpm이고 벨트의 최대 속도는 2700SFPM입니다.
A. 샌딩 디스크 앞의 작업대는 최대 45도까지 기울일 수 있지만 샌딩 벨트 근처의 작업 테이블은 최대 60도까지 기울일 수 있습니다.
A. 퀵 릴리스 텐션 메커니즘은 가는 나사산 조정 나사와 텐션 핸들을 사용하여 벨트를 빠르게 교체하고 장력을 조절할 수 있어 벨트 수명을 연장하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
55MJ89 | 9.4/4.7 | 115/230 | ₩ 3,314,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.