항목 | 디스크 샌더 |
암페어 AC | 3.4 |
벨트 SFPM | 1100 |
벨트 크기 | 4 x 36 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 ~ 45 |
디스크 직경 | 6" |
디스크 속도 (RPM) | 1750 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 5.5 x 7 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 26 " |
전체 폭 | 18 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 5 x 9 |
테이블 재질 | 캐스트 알루미늄 |
테이블 작업대 | 5.5 x 7 인치 |
UPC | 190735268674 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 19.44 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8465930030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.