DAYTON 실내 덕트 가열로, BtuH 입력 300000
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJV5 | 37 " | 37.75 " | ₩ 6,208,125 | |
A | 6RJW2 | 37 " | 37.75 " | ₩ 7,793,397 | |
B | 6RJW9 | 37 " | 37.75 " | ₩ 6,208,125 | |
B | 6RJX6 | 37 " | 37.75 " | ₩ 7,694,470 | |
C | 6RJY3 | 40 " | 36 " | ₩ 9,407,405 | |
C | 6RJZ0 | 40 " | 36 " | ₩ 10,200,487 |
실내 덕트로, BtuH 입력 300000
Dayton 실내 덕트 용광로는 상업, 산업 및 주거 지역과 같은 실내 공간에서 난방 솔루션을 이상적으로 제공합니다. 이 덕트로는 가스 연료를 사용하고 순간 연소를 제공합니다. 직접 스파크 점화 기술을 사용하여 최대 300000 BtuH의 열 출력을 생성합니다. 또한 효율적인 가열을 위해 직접 스파크 기술을 사용한 개방형 연소 기능이 있습니다. 이 퍼니스는 쉽게 청소할 수 있도록 바닥을 통해 쉽게 접근할 수 있습니다. 37인치 및 40인치 깊이에서 사용할 수 있는 다양한 실내 덕트 퍼니스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스택 및 네스트 컨테이너
- 에어 커튼 액세서리
- 기어 로커
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 공정 온도계
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 기기
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 스테인리스 강
- BRADY 파이프 마커, 스프링클러 워터
- PENBERTHY 레드 라인 유리 막대 키트
- DAYTON 금속 케이스가 있는 DC 전원 공급 장치
- TMI 정전기 방지 PVC 매끄러운 스트립 도어
- RULAND MANUFACTURING CLX 시리즈 고정식 커플링, 원피스
- LEWISBINS 재활용 쓰레기통 덮개
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 80 체인
- MORSE DRUM 릴리프 밸브
- WEG W22 브레이크 모터용 브레이크 디스크
- GROVE GEAR Bravo 534 시리즈 단일 감속 감속기