YELLOW JACKET 게이지 및 전자 과열도 / 과열도 계산기; 디지털 LCD, SuperEvac LCD 및 휴대용 진공 게이지는 정밀한 판독 값을 얻고 깊은 진공 범위를 감지하는 데 사용됩니다. 최대 760000 마이크론의 압력을 처리 할 수있는 공장 보정 센서와 20 분 후 게이지를 차단하는 자동 배터리 세이버가 특징입니다.
과열도 / 과열도 계산기; 디지털 LCD, SuperEvac LCD 및 휴대용 진공 게이지는 정밀한 판독 값을 얻고 깊은 진공 범위를 감지하는 데 사용됩니다. 최대 760000 마이크론의 압력을 처리 할 수있는 공장 보정 센서와 20 분 후 게이지를 차단하는 자동 배터리 세이버가 특징입니다.
진공 게이지
Yellow Jacket 진공 게이지는 진공 상태의 압력을 정확하게 측정합니다. 그들은 진공 내부의 온도를 유지하기 위한 열 전도도 센서와 10개의 서로 다른 단위로 판독값을 7미크론까지 표시하는 LCD 화면을 특징으로 합니다. LCD 화면에는 배터리 효율을 위한 자동 차단 기능과 배터리 부족 표시기가 있습니다. 일부 모델에는 최대 12인치까지 늘릴 수 있는 24인치 코드가 장착되어 있습니다. 이 진공 게이지는 디지털 및 냉동 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Yellow Jacket 진공 게이지는 진공 상태의 압력을 정확하게 측정합니다. 그들은 진공 내부의 온도를 유지하기 위한 열 전도도 센서와 10개의 서로 다른 단위로 판독값을 7미크론까지 표시하는 LCD 화면을 특징으로 합니다. LCD 화면에는 배터리 효율을 위한 자동 차단 기능과 배터리 부족 표시기가 있습니다. 일부 모델에는 최대 12인치까지 늘릴 수 있는 24인치 코드가 장착되어 있습니다. 이 진공 게이지는 디지털 및 냉동 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
디지털 과열 과냉 측정기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
69196 | AB8TLH | - | RFQ |
더 알아보기
- 유출방지용품
- 신발 및 신발 액세서리
- 연소 테스트
- 연마재 장착 지점
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 라이트 미터
- Upblast 원심 루프 벤트 적은 드라이브 패키지
- 배기 가스 히터 액세서리
- 냉각수 탱크
- 드럼 리프터 액세서리
- APPROVED VENDOR 스트리트 엘보, 45도, 가단성 철
- STARRETT 스프링 강화 강철 규칙
- WESTWARD 카운터 싱크 세트 5 조각 82도 Hss
- DICKSON 4 인치 압력 차트 레코더
- BISHAMON INDUSTRIES Skidlift 시리즈 LVE 팔레트 트럭
- NORTH BY HONEYWELL 내화학성 장갑, 녹색
- KOCH 견고한 셀 에어필터
- SIEMENS 모터 차단 스위치
- WERMA 케이블 글 랜드
- MARS AIR DOORS 터미널 블록