YELLOW JACKET 매니 폴드 게이지 세트 냉각, 난방, 환기 및 냉장 시스템에서 액체 및 가스의 압력을 테스트하는 데 이상적인 읽기 쉬운 색상 코드 다이얼 게이지가있는 매우 안정적인 매니 폴드 게이지 세트입니다. 알루미늄, 단조 알루미늄 합금 및 단조 황동 재질 및 최대 72 인치 호스 길이로 제공
냉각, 난방, 환기 및 냉장 시스템에서 액체 및 가스의 압력을 테스트하는 데 이상적인 읽기 쉬운 색상 코드 다이얼 게이지가있는 매우 안정적인 매니 폴드 게이지 세트입니다. 알루미늄, 단조 알루미늄 합금 및 단조 황동 재질 및 최대 72 인치 호스 길이로 제공
매니 폴드
기계식 매니폴드 게이지 세트
매니폴드 게이지, 밸브 4개, CO2, 호스 4개, 1/4인치 진공 포트 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
45925 | CJ2UDT | ₩ 1,795,289 | 자세히 |
미니 분할 도구 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
60991 | AB6GJN | - | RFQ |
특징
- Yellow Jacket 매니폴드 게이지 세트는 가열 또는 냉각 시스템에서 액체 및 가스의 압력을 확인하는 데 이상적입니다. 이 HVAC 게이지는 수분 및 슬러지를 방출하며 HVAC 시스템에서 오염된 냉매를 제거하는 데 적합합니다.
- 이 매니폴드 게이지 세트는 기술자가 AC 라인의 압력 및 누출을 확인하고 현장의 HVAC 제어 장치에 소량의 냉매를 추가하는 데 사용됩니다.
- 이 HVAC 게이지는 Flutterless 기술과 HVAC 라인을 점검하는 동안 바늘 맥동을 최소화하기 위한 황동 서지 보호기가 특징입니다.
- Yellow Jacket HVAC 게이지는 색상 코드(빨간색 및 파란색) 다이얼이 있어 압력 또는 화합물을 개별적으로 표시합니다. 이 매니폴드 게이지 세트에는 저울에서 판독하는 동안 오류 가능성을 최소화하기 위한 전체 보기 폴리카보네이트 크리스탈이 있습니다.
- 그들은 측정된 압력에 대한 판독값을 정확하게 표시하기 위해 구리 합금 부르동관을 가지고 있습니다. 이 매니폴드 게이지는 다음과 함께 사용됩니다. 노란색 자켓 게이지 라인 누출 가능성을 제거하면서 액체/가스를 매니폴드 게이지로 옮기기 위한 것입니다.
- 이 HVAC 게이지 호스에는 플레어 피팅이 있어 HVAC 매체 및 매니폴드 게이지에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. Yellow Jacket 게이지 라인은 색상으로 구분된 디자인으로 유지보수 중 교차 오염을 방지합니다.
작동 메커니즘
- Yellow Jacket 매니폴드 게이지 세트는 매니폴드 밸브, 볼 밸브 호스, 헤비 듀티 배출 호스, 색상 코드 호스, 매니폴드 게이지 및 설치 도구를 포함한 다양한 부품으로 구성됩니다. 이러한 게이지 세트의 기능은 이러한 부품을 사용하여 압력을 모니터링하는 것입니다.
- 이 게이지 세트의 노란색 호스는 냉매 병 및 진공 펌프와 같은 외부 소스에 연결됩니다.
- 빨간색 선은 HVAC 시스템의 고압 라인에 연결되고 파란색 선은 HVAC 시스템의 저압 측에 연결됩니다. 이 배열은 HVAC 시스템의 압력 값을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
표준 및 승인
- UL 등재.
자주하는 질문
3포트와 4포트 매니폴드 세트의 차이점은 무엇입니까?
XNUMX포트 매니폴드 세트는 기본 산업 응용 분야에 적합한 반면, XNUMX포트 매니폴드는 대형 HVAC 시스템 및 진공 풀링 응용 분야에 필요합니다.
Yellow Jacket 도구, 게이지 및 매니폴드는 어디에서 제조됩니까?
호스, 게이지, 어댑터, 복구 장비, 도구 및 키트와 같은 Yellow Jacket 매니폴드 및 다양한 HVAC 제품은 미국에서 제조됩니다.
기계식 매니폴드 게이지 세트를 사용하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 먼저 냉각 라인의 고압 측을 측정 게이지의 빨간색 포트에 연결하고 저압 측을 Yellow Jacket 측정 게이지 세트의 파란색 포트에 연결해야 합니다. 배출구/폐기물 호스는 매니폴드 설정 중앙에 부착해야 합니다. 마지막으로 매니폴드 세트의 추가 포트에 다른 게이지나 미크론 미터를 부착해야 합니다.
더 알아보기
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 탄소강
- 유리 섬유
- 코크스 및 실란트
- HVAC 테스트 기기
- 정밀 너트 드라이버
- 초경 드릴 비트
- 미국 유리 및 세라믹 퓨즈
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- BUCKHORN INC 접을 수있는 벌크 컨테이너
- JAMCO 이동식 작업대, 1200lb, 35" 높이, 조립됨
- BROAN NUTONE Ultra Pro 시리즈, 단일 속도 욕실 팬
- MEGAPRO 마그네틱 너트 드라이버
- PARKER 슈퍼 코일
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/8-8 Un
- ANVIL 아연 도금 파이프 롤 지지대
- KERN AND SOHN HD 시리즈 디지털 쇼어 경도 시험기
- VESTIL PT 시리즈 구동 턴테이블
- DEVILBISS 압력 스위치