YELLOW JACKET Brute II 4 밸브 매니폴드
Yellow Jacket Brute II 4밸브 매니폴드는 냉장고 및 냉각 시스템을 진단하거나 수리하도록 설계되었습니다. 단조 알루미늄 합금으로 제작되어 가볍고 다루기 쉽습니다. 또한 더 빠른 진공 및 충전을 위해 3/8인치 보어를 제공합니다.
특징
- 크고 읽기 쉬운 강철 케이스(빨간색과 파란색)가 함께 제공되어 쉽게 현장 교정을 위해 전면 접근이 가능합니다.
- 콤팩트한 디자인으로 충격, 진동 및 맥동에 대한 탁월한 저항성을 제공하여 우수한 성능을 발휘합니다.
- 그들은 네 번째 호스가 호스를 전환하지 않고 하이 / 로우 측, 냉매 탱크 및 회수 장치 또는 진단, 배출 및 충전을 위한 진공 펌프에 연결할 수 있는 4 밸브 어셈블리를 가지고 있습니다.
- 또한 포지티브 컨트롤을 위한 윤곽이 있는 손쉬운 그립 핸들이 장착되어 있으며 빠른 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다.
- 충격 충격으로부터 보호하기 위한 게이지 부트가 있으며 R-22, R-404A 및 R-410A 냉매와 호환됩니다.
자주하는 질문
XNUMX밸브 연결의 용도는 무엇입니까?
Brute 2 Yellow Jacket 충전 매니폴드에는 작동 중에 개별적으로 제어할 수 있는 진공, 로우 사이드, 하이 사이드 및 냉매 라인을 포함하는 XNUMX개의 밸브 연결부가 있습니다.
시력 유리의 목적은 무엇입니까?
이 장치에는 사이트 글래스가 있어 냉매 이동을 확인하고 충전 및 회수 중에 상태를 모니터링합니다.
메쉬 필터의 기능은 무엇입니까?
이 매니폴드는 오염 물질의 유입을 방지하고 시트의 수명을 연장하기 위해 모든 플레어 피팅에 인라인으로 100개의 메쉬 필터를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유선 인터콤 시스템
- 증기 및 온수 솔레노이드 밸브
- 분할 플랜지 키트
- 타이 후크
- 실린더 스탠드
- 표면보호/먼지차단
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 배수 설비 세척
- 작물 종묘장 및 조경
- 구조 프레임 시스템
- DURHAM MANUFACTURING 슬라이딩 서랍 캐비닛
- TENNSCO 작업대 선반
- GENERAL ELECTRIC J600 몰드 케이스 회로 차단기, TJJ 시리즈
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보 경적
- UNISTRUT 파이프 롤러
- MERSEN FERRAZ ACK 시리즈 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- AMERICAN DRILL BUSHING 플레이트 리프팅 슬링
- WHEELER-REX 견과류
- FANTECH 에어 커튼