항목 | 토글 클램프 |
팔 | U 자형 |
베이스 마운팅 센터 | 1.62 x 1.61 인치 |
지름 | 0.34 x 0.42 " |
처리 | 94도 |
팔 아래 높이 (인치) | 1.77 |
보유 용량 | 750 파운드 |
전체 높이 | 3.55 " |
전체 길이 | 10.79 " |
스핀들 | 네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산 |
스레드 크기 | M10 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 지름 | 처리 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 스핀들 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F620 | 수평 핸들 누르기 | 0.200 " | 94도 | 100 파운드 | 1.52 " | 4.29 " | 네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산 | M5 | ₩ 22,977 | ||
13F621 | 수평 핸들 누르기 | 0.22 x 0.34 " | 94도 | 200 파운드 | 2.05 " | 6.73 " | 네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산 | M6 | ₩ 17,692 | ||
13F622 | 수평 핸들 누르기 | 0.26 x 0.36 " | 94도 | 500 파운드 | 2.63 " | 8.62 " | 네오프렌 커버가있는 육각 헤드 전체 나사산 | M8 | ₩ 20,142 | ||
13F624 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | 0.17 x 0.27 " | 90 학위 | 75 파운드 | 0.670 " | 3.04 " | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 | 8-32 | ₩ 41,930 | ||
13F626 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | 0.22 x 0.25 " | 85 학위 | 250 파운드 | 1.5 " | 5.43 " | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 | 1 / 4-20 | ₩ 51,765 | ||
13F627 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | 0.22 x 0.34 " | 94도 | 200 파운드 | 1.950 " | 6.73 " | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 | M6 | ₩ 32,217 | ||
13F628 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | 0.26x0.35 " | 90 학위 | 600 파운드 | 1.87 " | 6.61 " | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 | 5 / 16 " | ₩ 37,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.