DESTACO 305, 307, 309 시리즈 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305-USS | 1.2 " | 아니 | 200 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 54,930 | |
B | 305-U | 1.19 " | 아니 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 39,276 | |
C | 305-UR | 1.19 " | 가능 | 150 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.48 " | ₩ 67,123 | |
A | 307-USS | 1.88 " | 아니 | 350 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.87 " | ₩ 150,360 | |
B | 307-U | 1.89 " | 아니 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 60,632 | |
C | 307-UR | 1.89 " | 가능 | 350 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 0.89 " | ₩ 104,287 | |
A | 309-USS | 2.66 " | 아니 | 750 파운드 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.3 " | ₩ 237,974 | |
C | 309-UR | 2.68 " | 가능 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 134,705 | |
B | 309-U | 2.68 " | 아니 | 750 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.31 " | ₩ 80,843 |
305, 307, 309 시리즈 홀드다운 클램프
이러한 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 홀드다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐된 공간을 위해 크기가 작고 높이가 낮습니다. 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. U자형 홀드 다운 바가 있는 플랜지형 베이스, 최대 92도의 클램프 바 개방 각도 및 750lb의 홀딩 용량을 갖추고 있습니다. Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 수행 시 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 반복 작업. 이 홀드 다운 토글 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 조임력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에 제자리에 고정됩니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 진동으로 인한 우발적 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 장착되어 있습니다.
사용
- 이 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 고정 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립 및 테스트, 경가공 및 목공 응용 분야와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
특징
- 이 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 고정 클램프는 제한된 공간에 적합한 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다.
- 이 클램프에는 최소 수직 높이 적용을 위한 로우 프로파일, 짧은 T 핸들이 장착되어 있습니다.
- 쉽고 안전한 설치를 위해 플랜지 베이스가 있는 네오프렌, 육각 헤드 또는 스테인리스 스틸 스핀들이 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 구조적 강성, 내식성 및 750lb의 최대 유지 용량을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 스테인리스 스틸 모델도 있습니다("-SS"로 끝나는 모델).
- 일부 모델에는 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프가 의도하지 않은 열림에 대해 보호된 상태로 유지되도록 하여 추가 안전을 제공하는 토글 잠금 기능이 함께 제공됩니다(-R로 끝나는 모델 검색).
호환 액세서리
- Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 및 237943-M: 이 스핀들 어셈블리에는 작업할 재료를 고정하기 위해 305, 307 및 309 시리즈 수평 고정 클램프를 장착하는 데 도움이 되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대가 포함되어 있습니다. 표면. 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있습니다.
이 스핀들 어셈블리는 마모되거나 손상된 스핀들을 교체하는 데도 사용하여 클램프의 수명을 연장하고 고무 마개가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄일 수 있습니다. - Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 및 235906: 이 플랜지 와셔는 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 토글 클램프와 함께 사용되어 클램핑 중에 플랜지의 개스킷과 볼트를 조일 수 있는 충분한 하중을 유지합니다. 이 플랜지 와셔는 강철로 만들어져 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지합니다.
표준 및 승인
- Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 고정 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되어 최고의 사용자 안전, 환경 건강 및 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- 이 수평 고정 클램프는 장치가 표면에 쉽게 설치되도록 도와주는 나사산 장착 구멍이 있는 직선 또는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 잠긴 위치에서 공작물이나 고정구를 고정합니다.
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
홀드다운 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘려 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
재조립 시 Destaco 클램프와 함께 사용하기 위해 권장되는 그리스는 무엇입니까?
브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 우수한 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
수평 토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 휘어짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레귤레이터
- 페인트 스트레이너
- 왁스 및 클리너
- 여과 브리더 액세서리
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 냉각
- 배송 라벨 및 액세서리
- 안전표시
- 폐기물 처리기
- RULAND MANUFACTURING MSPC 시리즈 투피스 커플링
- DIXON 돔
- VULCAN HART 전면 거터
- NOTRAX 로고 표준 먼지 제어 매트
- KERN AND SOHN 326 시리즈 단일 테스트 분동
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 버튼 자석
- BOSTON GEAR 과부하 클러치
- ALLEGRO SAFETY 렌즈 세척 솔루션
- SMC VALVES 스위치
- BROWNING 5V 벨트용 QD 시브, 홈 5개