그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 x 1.25 " |
클램프 암 길이 | 2.14 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
지름 | 0.280 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 57도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.25 " |
보유 용량 | 375 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 6.930 " |
전체 길이 | 3.720 " |
제품 데이터 시트 | destaco-207-s.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 손잡이 누르기 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 207-U 수직 고정 클램프는 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 마모성 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 아연 도금된 탄소강 구조를 가지고 있습니다. 이 토글 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 적합한 선택입니다. 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 공작물이 풀림/미끄러짐을 방지하면서 작업 내내 고정 상태를 유지합니다. Destaco 207-U 클램프는 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 홀딩 바 길이에 따라 빠른 스핀들 조정이 가능한 U자형 바가 특징입니다. 이 기능은 작업자가 다양한 크기의 공작물에 대해 토글 클램프를 조정할 수 있도록 합니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 207 시리즈 클램프는 모든 스테인리스 스틸 구성, 직선 베이스 U 바 및 플랜지 베이스 솔리드 바 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 207-U 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 이 브랜드는 직선 베이스의 긴 U 바(데스타코 207-ULB) 및 플랜지 베이스 솔리드 바(데스타코 207-S) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. Destaco 207-U와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.