그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 x 1.25 " |
클램프 암 길이 | 2.85 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 99도 |
지름 | 0.280 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 57도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.25 " |
보유 용량 | 450 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 5.630 " |
전체 길이 | 4.440 " |
제품 데이터 시트 | destaco-207-s.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 |
UPC | 697437110756 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
Destaco 207-USS 수직 홀드다운 토글 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 드릴링, 접착, 테스트, 목공, 조명 가공 및 고정물 검사에 사용됩니다. 이 수직 핸들 토글 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징이며 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Destaco 207-USS 수직 홀드 다운 토글 클램프에는 U 바 구성 클램핑 암이 있으며 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들과 통합되어 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 용이합니다. Destaco 207-USS 수직 홀드다운 클램프에는 안전성을 높이기 위한 성형 그립과 긴 사용 수명을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품이 장착되어 있습니다. Destaco 207-USS 수직 홀드 다운 클램프는 클램프 바 및 핸들을 각각 최대 99도 및 57도까지 열 수 있으며 최대 450lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
Destaco 207-USS 수직 홀드다운 토글 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 산업의 드릴링, 접착, 테스트, 목공, 조명 가공 및 고정물 검사에 이상적입니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 클램핑 력을 조정할 수 있습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.