EATON Danfoss PFR2-10 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss PFR2-10 시리즈 유량 제어 밸브는 유압 시스템의 유체 흐름을 제어하는 데 적합합니다. 콤팩트하고 견고한 구조로 되어 있어 열악한 환경에 매우 적합합니다. 또한 부드러운 흐름 특성이 있어 시스템 소음을 줄일 수 있습니다....효율성을 향상시킵니다. 이러한 밸브의 속도는 나사/손잡이를 통해 조절할 수 있어 부하 변동에 관계없이 원활하게 작동합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 02-174781 | ₩ 158,648 | RFQ
|
B | 02-180004 | ₩ 136,332 | RFQ
|
B | 565900 | ₩ 136,332 | RFQ
|
A | 02-165679 | ₩ 158,648 | RFQ
|
A | 566329 | ₩ 158,648 | RFQ
|
B | 02-112865 | ₩ 136,332 | RFQ
|
B | 02-112974 | ₩ 136,332 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 스풀의 위치는 밸브의 제어 포트에 가해지는 압력에 의해 제어됩니다.
- 작동 중에 밸브 입구 포트의 유체가 밸브 본체로 들어가 스풀을 통해 흐릅니다.
- 스풀이 다른 위치로 이동하면 유체 흐름이 출구 포트로 리디렉션됩니다.
- 스풀의 오리피스 크기는 밸브를 통과하는 유체 흐름을 결정합니다.
자주 묻는 질문
Buna-N 씰의 기능은 무엇입니까?
Buna-N 씰은 밸브의 움직이는 부품과 제어되는 유체 사이에 장벽을 제공합니다. 이 씰은 누출을 방지하고 밸브에서 오염 물질을 멀리하기 위해 완벽한 차단 기능을 제공합니다.
압력 보상기란 무엇입니까?
압력 보상기는 입구 흐름과 보상기 스풀 사이의 오리피스 크기를 자동으로 조정합니다. 이는 오리피스 전체에서 일정한 압력 강하를 유지하기 위해 액체의 유량을 조절하는 데 도움이 됩니다.
유량 제어 밸브와 방향 제어 밸브의 차이점은 무엇입니까?
방향 제어 밸브는 유체 흐름의 움직임 방향을 시작, 정지, 가속, 감속 및 변경하도록 설계되었습니다. 반면에 유량 제어 밸브는 유압 시스템에서 유체의 속도와 흐름을 제어합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 호스 및 소화전 어댑터
- 틸트 트럭
- 형광등 스타터
- 충전 원형 톱
- 마이크로 미터 헤드
- 온도계/습도계
- 직업 사이트 조명
- 구리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 유압 공구
- APPROVED VENDOR 스케줄 40, 316 스테인리스 스틸 토니 플
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 2 가스, 브라질
- SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 3/4" 보어 직경
- EXAIR 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 9/16-12 unc
- Cementex USA UltraLite 시리즈, 40 Cal. 코트 및 오버팬츠 키트
- GRAINGER 빔 폴, 1450mm, 직경 50
- BALDOR / DODGE QD, F 사이즈 부싱
- WEG Tefc 삼상 Sae A 고효율 유압 펌프 모터
- WEG 원격 키패드 케이블