EAGLE 1712 컬럼 프로텍터, 42인치 높이, 12인치 크기, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 보호 |
색상 | 노란색 |
기둥 모양에 적합 | 원형 또는 사각형 |
내부 치수 | 12 " |
자재 | HDPE |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 24 " |
무게 | 40의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
A. 예, 이 컬럼 프로텍터는 8500mph의 속도에서 5lb의 지게차로 충격 테스트를 받았습니다.
A. 프로텍터의 양쪽 반쪽은 검은색 스트랩을 사용하여 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
A.
A. 주요 요소에는 컬럼 크기, 보호 장치 높이, 재료 내구성, 색상 가시성, 설치 방법, 적층 가능성, 실내 또는 실외 사용, UV 저항성, 안전 표준 준수, 유지 관리 요구 사항 및 사용자 정의 옵션이 포함됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.