항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 1.56 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.39 " |
전체 길이 | 7.7362 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 8.61 |
선박 길이 (cm) | 14.66 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
Destaco 344-RM-50 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되고 작업물을 함께 고정합니다. 클램프에는 드릴링, 용접, 밀링 또는 목공 작업을 위해 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 대해 고무 마개를 잠그는 레버가 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정할 때 착탈식 C-클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 축에 대한 클램프의 회전을 허용하면서 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결을 제공합니다. Destaco 344-RM-50 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 래치 클램프에는 고정하는 동안 최적의 정밀도를 위한 고유한 피벗 및 레버 시스템이 장착되어 있으며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 안전한 표면 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공되며 인체공학적 핸들이 있습니다. 최소한의 작업자 피로와 빠른 클램핑 작업을 보장합니다. 이 폐쇄 클램프는 조정이 용이하도록 나사산이 있는 U 후크와 함께 제공되며 구조적 강성을 보장하고 부식을 방지하는 강철 구조로 되어 있으며 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 적합합니다. Destaco 344-RM-50 풀 액션 래치 클램프는 Toggle Lock Plus 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되도록 하여 클램프가 실수로 열리는 것을 방지합니다.
Destaco 344-RM-50 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 덮개용 클로저와 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 토글 클램프의 유지력은 적용을 시작하기 전에 고려해야 할 중요한 요소입니다. 작업자는 클램핑하는 동안 공작물에 적절한 양의 압력을 가해야 합니다. 작업물에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장 압력을 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 너무 작은 무게도 이상적이지 않습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
344-RM-25 | 25mm | 6.752 " | ₩ 255,057 | |
344-RM-100 | 100mm | 9.7047 " | ₩ 225,145 | |
344-R | 31mm | 5.770 " | ₩ 185,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.