항목 | 펌프 |
A | 1.1/0.56 |
본체 재질 | 주철 |
지름 | 8 3 / 8 " |
배출 포트 (In.) | 1-1/4 |
엘라스토머 | NBR |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 3456 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 2730 |
물의 GPH @ 3 Ft. 머리의 | 3360 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 3240 |
물의 GPH @ 9 Ft. 머리의 | 2838 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 57.6 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 45.5 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 32.5 |
물의 GPM @ 18 Ft. 머리의 | 20.2 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 8.8 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 54 |
물의 GPM @ 6 Ft. 머리의 | 53 |
물의 GPM @ 7 Ft. 낮은 머리의 | 51.4 |
물의 GPM @ 9 Ft. 머리의 | 47.3 |
높이 | 19.437 " |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 304 SS |
인 레트 / 출구 | 1-1 / 4 인치 |
길이 | 11 " |
맥스. 침수 깊이 (인치) | 6-3/8 |
맥스. 권장 점도 | 500 년 SSU |
최대 온도 | 200 F |
최소 침수 깊이 | 2 입력 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 3 단계 |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 8 |
상 | 3 |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 탄소강 |
샤프트 씰 | 니트릴 부타디엔 고무 |
끄다 | 21.3 포트 |
타입 | 냉각수 |
전압 | 230/460 |
폭 | 8.437 " |
선박 중량 (kg) | 21.84 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | HP | A | 지름 | 길이 | 모터 유형 | 상 | 샤프트 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 화 | 1/4 | 0.7/0.43 | 8 3 / 8 " | 11 " | 3 단계 | 3 | 탄소강 | 230/460 | ₩ 1,276,467 | ||
4JPH3 | 1/8 | 2.15/1.08 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | PSC | 1 | 스테인리스 강 | 115/230 | ₩ 688,975 | ||
4JPH4 | 1/8 | 0.4 | 5 9 / 16 " | 5 13 / 16 " | 3 단계 | 3 | 스테인리스 강 | 230 | ₩ 791,192 | ||
4JPH6 | 3/4 | 2.23/1.12 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 단계 | 3 | 탄소강 | 230/460 | ₩ 1,991,902 | ||
4JPH8 | 1/2 | 1.77/0.89 | 9 1 / 4 " | 11 13 / 16 " | 3 단계 | 3 | 탄소강 | 230/460 | ₩ 1,643,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.