공작 기계 펌프
증발식 냉각기 및 냉각수 펌프
Dayton 증발 냉각기 및 냉각수 펌프는 디스플레이, 증발 냉각기, 실험실 등에 이상적으로 사용됩니다. 이 펌프는 모든 유형의 기계와 호환되며 일반적으로 액체 레벨 위에 장착됩니다. 115 및 230V 정격 전압으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 증발 냉각기 및 냉각수 펌프는 디스플레이, 증발 냉각기, 실험실 등에 이상적으로 사용됩니다. 이 펌프는 모든 유형의 기계와 호환되며 일반적으로 액체 레벨 위에 장착됩니다. 115 및 230V 정격 전압으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
펌프 오일 냉각수
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | A | 볼트 서클 직경 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VKN-063A-4Z | ₩1,023,400 | |||||||||
A | VKN-073A-4Z | ₩1,322,772 | |||||||||
A | VKN-083A-4Z | ₩1,594,250 | |||||||||
B | VKP-053A-4Z | ₩939,925 | |||||||||
B | VKP-073A-4Z | ₩1,322,772 | |||||||||
B | VKP-093A-4Z | ₩1,928,447 | |||||||||
A | VKN-043A-4Z | ₩877,275 | |||||||||
B | VKP-043A-4Z | ₩877,275 | |||||||||
B | VKP-063A-4Z | ₩1,023,400 | |||||||||
A | VKN-053A-4Z | ₩939,925 | |||||||||
B | VKP-083A-4Z | ₩1,594,250 | |||||||||
A | VKN-093A-4Z | ₩1,928,447 |
냉각수/재순환 펌프
Dayton 냉각수/재순환 펌프는 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터(TEFC)를 특징으로 하며 냉각 시스템 및 분수와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 이 견고한 펌프에는 황동 튜브형 컬럼, 모터, 청동 베이스 및 임펠러, 3선 코드가 포함됩니다. 탄소강 및 스테인리스강 샤프트 재질 변형으로 제공되는 다양한 냉각수/재순환 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 냉각수/재순환 펌프는 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터(TEFC)를 특징으로 하며 냉각 시스템 및 분수와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 이 견고한 펌프에는 황동 튜브형 컬럼, 모터, 청동 베이스 및 임펠러, 3선 코드가 포함됩니다. 탄소강 및 스테인리스강 샤프트 재질 변형으로 제공되는 다양한 냉각수/재순환 펌프 중에서 선택하십시오.
CP 시리즈 냉각수 펌프, 9인치 높이
Little Giant CP 시리즈 냉각수 펌프는 시스템에서 냉각수/액체를 재순환시켜 엔진에서 열(부산물로 생성됨)을 전달하고 모터 부품의 손상을 방지하는 데 적합합니다. 이 장치는 정밀 냉각(최대 21000 CFM)을 위한 동심 팬 냉각 모터, 무소음 작동을 위한 특대형 슬리브 베어링, 이물질 유입 방지를 위한 메쉬 입구 필터 스크린, 청소하기 쉬운 탈착식 베이스 플레이트, 방습 권선 및 내화성을 특징으로 합니다. 플라스틱 하우징. 내부식성 및 측면 장착 구성을 위한 아연도금강 장착 브래킷과 함께 제공되며 115 및 230V 정격 전압으로 제공됩니다.
Little Giant CP 시리즈 냉각수 펌프는 시스템에서 냉각수/액체를 재순환시켜 엔진에서 열(부산물로 생성됨)을 전달하고 모터 부품의 손상을 방지하는 데 적합합니다. 이 장치는 정밀 냉각(최대 21000 CFM)을 위한 동심 팬 냉각 모터, 무소음 작동을 위한 특대형 슬리브 베어링, 이물질 유입 방지를 위한 메쉬 입구 필터 스크린, 청소하기 쉬운 탈착식 베이스 플레이트, 방습 권선 및 내화성을 특징으로 합니다. 플라스틱 하우징. 내부식성 및 측면 장착 구성을 위한 아연도금강 장착 브래킷과 함께 제공되며 115 및 230V 정격 전압으로 제공됩니다.
공작 기계 냉각수 펌프 2.4 갤런
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
11A473 | AA2TMC | ₩ 1,102,272 |
공작 기계 펌프
공작 기계 펌프는 냉각제 오일을 재순환하는 데 사용되며,이 오일은 엔진에서 열을 전달하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton, Fuji Electric, Little Giant Pumps 및 Optimum과 같은 브랜드의 다양한 공작 기계 펌프를 제공합니다. 액체에 완전히 잠긴 경우에도 여러 샤프트 구동 임펠러의 회전에서 에너지를 전달할 수 있습니다. 공작 기계 펌프 작은 자이언트 펌프스 증발식 냉각기, 실험실 및 물 이송 시스템에 사용하기에 적합한 강력한 동심 팬 냉각 모터가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 방습 권선이 있는 부식 방지 일체형 강철 모터 샤프트와 부드러운 움직임을 촉진하는 대형 오일 저장소가 있는 대형 슬리브 베어링이 있습니다. 열 과부하 보호 기능이 있는 난연성 하우징이 특징이며 범용 장착 구성을 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 공작 기계 펌프는 미세한 오염 물질이 포함된 액체를 펌핑하는 데 가장 적합하므로 냉각수 순환 및 절삭유 분사에 널리 사용됩니다. 이 펌프는 주철 구조와 최대 권장 점도 500SSU의 유체를 처리할 수 있는 탄소강 샤프트를 특징으로 합니다. 304 SS, 알루미늄, 청동, 주물 청동 및 Celcon 임펠러 재질로 제공되는 광범위한 공작 기계 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 업장가구
- 압력 와셔 및 액세서리
- 피팅
- 합금강
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 일반 수공구 키트
- 솔더
- 코크스
- UV 누출 감지기 액세서리
- 코일 볼트
- LITTLE GIANT PUMPS SWJ 시리즈 제트 펌프
- GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
- GAST 수리 키트, 압축기/진공 펌프
- COOPER B-LINE B306 시리즈 빔 클램프
- APOLLO VALVES CS 시리즈, 열팽창 밸브
- MARTIN SPROCKET 딩잉 해머, 나무 손잡이
- CAMPBELL 디스플레이 구색
- HUB CITY 810 시리즈 베벨 기어 드라이브
- GRAINGER 주철 막대
- SIEMENS 안전 차단 스위치