GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 테이프160 | 1" | 277 VAC | 60 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7월 | ₩ 833,910 | |
B | 테이프120 | 1" | 277 VAC | 20 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프150 | 1" | 277 VAC | 50 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7월 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프125 | 1" | 277 VAC | 25 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프115 | 1" | 277 VAC | 15 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프130 | 1" | 277 VAC | 30 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프135 | 1" | 277 VAC | 35 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7월 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프140 | 1" | 277 VAC | 40 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7월 | ₩ 833,910 | |
A | 테이프145 | 1" | 277 VAC | 45 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 7월 | ₩ 936,180 | |
C | 테이프2100 | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 250 VDC | 1/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,610,682 | |
D | 테이프290 | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 250 VDC | 1/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,610,682 | |
E | 테이프280 | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 250 VDC | 1/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,610,682 | |
F | 테이프270 | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 250 VDC | 1/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,610,682 | |
G | 테이프230 | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,382,692 | |
D | 테이프225 | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,228,885 | |
D | 테이프220 | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,339,625 | |
H | 테이프260 | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,228,885 | |
D | 테이프240 | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,228,885 | |
D | 테이프215 | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,228,885 | |
I | 테이프235 | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,228,885 | |
J | 테이프250 | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,228,885 | |
D | 테이프245 | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,228,885 | |
K | 테이프350 | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,729,350 | |
L | 테이프390 | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | 평가되지 않음 | 1/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,909,214 | |
M | 테이프360 | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,729,350 | |
N | 테이프330 | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | 평가되지 않음 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,661,800 | |
L | 테이프325 | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | 평가되지 않음 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,508,867 | |
L | 테이프345 | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,508,867 | |
L | 테이프380 | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | 평가되지 않음 | 1/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,909,214 | |
O | 테이프320 | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | 평가되지 않음 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,729,350 | |
L | 테이프335 | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,508,867 | |
L | 테이프340 | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 10 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,661,800 | |
P | 테이프370 | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | 평가되지 않음 | 1/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,909,214 | |
Q | 테이프3100 | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | 평가되지 않음 | 1/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 2,065,805 | |
L | 테이프315 | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | 평가되지 않음 | 10 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,508,867 |
볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
General Electric TEYF 시리즈 회로 차단기는 배전 애플리케이션에서 전류 과부하 및 단락에 대한 보호 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 이 UL 등재 차단기는 경미한 과부하 시 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하는 교체 불가능한 열 자기식 트립과 설치 용이성을 위한 볼트 장착 설계가 특징입니다. 다음의 러그 및 나사 클램프 단자 연결에서 사용할 수 있는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 구조 장비
- 돋보기
- 무선 도구 액세서리
- 휠 라이저
- 트윈 휠 캐스터
- 신발 및 신발 액세서리
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 가스 탐지
- 사다리/플랫폼/비계
- 펠트
- GATES 유형 XPA 1 리브 메트릭 V- 벨트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 자체 테스트 GFCI 콘센트, 125V, 15/20A
- VULCAN HART 버너
- SCOTSMAN 그릴
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 2-7/8인치
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 피팅 강화 티, 가스켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x Fipt
- LOC-LINE 노즐
- REMCO 패드 홀더 키트
- TIMKEN MM 및 MB 시리즈 수 로드 엔드