플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 TEYF335 회로 차단기 35a 3p 277/480vac 18ka | AG2VKU 32HZ94

GENERAL ELECTRIC TEYF335 회로 차단기 35a 3p 277 / 480vac 18ka

재고 있음 있음
항목: AG2VKU 모델: TEYF335크로스 참조: 32HZ94

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,604,382 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A35
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이3"
프레임 크기125A / TEY
높이5.2 "
맥스. AIR 등급18kA
맥스. 와이어 크기4 AWG
최소 와이어 크기10 AWG
설치판넬에 볼트
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)13.34
선박 길이 (cm)20.96
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (고정)

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급ADC 전압 등급맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결가격
일반 전기 TEYF115 회로 차단기 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 테이프1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 886,690
일반 전기 TEYF120 회로 차단기 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 테이프1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 362,581
일반 전기 TEYF125 회로 차단기 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 테이프1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 886,690
일반 전기 TEYF130 회로 차단기 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 테이프1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 886,690
일반 전기 TEYF135 회로 차단기 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 테이프1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG17월₩ 886,690
일반 전기 TEYF140 회로 차단기 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 테이프1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG17월₩ 886,690
일반 전기 TEYF145 회로 차단기 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 테이프1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG17월₩ 971,827

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF335 회로 차단기 35a 3p 277 / 480vac 18ka
₩ 1,604,382 /단위