항목 | 공작 기계 냉각수 펌프 |
A | .7 / .35 |
물의 GPM @ 1 Ft. 머리의 | 8.5 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 7.25 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 5.6 |
높이 | 14.8 " |
HP | 1/8 |
인 레트 / 출구 | 3/8 인치 |
길이 | 15.5 " |
맥스. 권장 점도 | 110 |
최대 온도 | 180 |
끄다 | 8.125 포트 |
탱크 용량 | 2.4 갤런 |
전압 | 115/230 |
폭 | 10.8 " |
선박 중량 (kg) | 8.53 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
A. 110 SUS.
A. 냉각수 펌프가 없으면 유체가 엔진을 순환하지 않아 엔진이 과열되어 손상될 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.