LITTLE GIANT PUMPS CP 시리즈 냉각수 펌프, 9인치 높이
CP 시리즈 냉각수 펌프, 9인치 높이
Little Giant CP 시리즈 냉각수 펌프는 시스템에서 냉각수/액체를 재순환시켜 엔진에서 열(부산물로 생성됨)을 전달하고 모터 부품의 손상을 방지하는 데 적합합니다. 이 장치는 정밀 냉각(최대 21000 CFM)을 위한 동심 팬 냉각 모터, 무소음 작동을 위한 특대형 슬리브 베어링, 이물질 유입 방지를 위한 메쉬 입구 필터 스크린, 청소하기 쉬운 탈착식 베이스 플레이트, 방습 권선 및 내화성을 특징으로 합니다. 플라스틱 하우징. 내부식성 및 측면 장착 구성을 위한 아연도금강 장착 브래킷과 함께 제공되며 115 및 230V 정격 전압으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨 트랩 및 배수구
- 포팅 도구 카운터 보어
- 물 냉각기
- 폴리 우레탄 호스
- 온도 조절 실
- 보관함/용기
- 용접헬멧/용접보호구
- 용접 테이블 및 액세서리
- 도구 보유
- 안구보호
- ALBION 리지드 스템 캐스터
- POST GUARD 도어 트랙 보호대
- ANVIL 표준 불 플러그
- EATON 5600 시리즈 커플링 플러그
- EATON Danfoss GH493 시리즈 고무 유압 나선형 호스
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 종단 캡 키트
- NUPLA 고무 망치
- BEL-ART - SCIENCEWARE 국자
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 25 체인
- MEMPHIS GLOVE 닌자 플렉스 작업 장갑