ALBION 강성 스템 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 고무 , 프레임 마감: 아연 도금 , 비마킹: 아니 , 줄기 Dia.: 3 / 4 " , 줄기 길이: 2" , 줄기 유형: 팔각형 / 사각 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 델린(R) , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 1"
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1RR04052R001G | 115의 파운드 | 4 13 / 16 " | 26Y332 | 4" | ₩ 2,310 | |
B | F1RR05052R001G | 125의 파운드 | 5 13 / 16 " | 26Y337 | 5" | ₩ 22,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 머시닝 바이스 액세서리
- 래치
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 휴대용 및 작업 조명 액세서리
- 크레인 스케일 및 동력계
- 잠금장치
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 전선 및 케이블
- 유압 공구
- 매장 가능한 가스
- METRO 스위블 스템 캐스터, NSF
- WHEATON 폴리 카보네이트 용기
- ZOELLER 체크 / 유니온 이중 체크 밸브
- BEL-ART - SCIENCEWARE 오토 클레이브 생물학적 위험 백
- WHEATON 권총 손잡이
- WEBSTONE 플랜지 볼 밸브
- APPROVED VENDOR 니플 3/4 인치, 아연 도금 스틸
- BANJO FITTINGS 스크린 80 메쉬 T
- LINN GEAR 기어 변경, 12 직경 피치