그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 115의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 4 13 / 16 " |
교체 휠 | 26Y332 |
줄기 Dia. | 3 / 4 " |
줄기 길이 | 2" |
줄기 유형 | 팔각형 / 사각 |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 델린(R) |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1RR05052R001G | 125의 파운드 | 5 13 / 16 " | 26Y337 | 5" | ₩ 4,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.